Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Speicherkarten-Tasche Vegas, Gr. M, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00095964
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095964
EAN/GTIN:
     4007249959645
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
- Tasche zur Archivierung von SD- und microSD-Speicherkarten- Platz fur 8 SD- und 4 microSD-Karten - inkl. speziell entwickeltem Sicherheitseinsatz - praktischer, magnetischer Verschluss Lieferumfang: - 1 Speicherkarten-Tasche Vegas
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
56.5 g
Hohe:
1.8 cm
Lange:
23 cm
Breite:
9 cm
Ausenmas B x T x H:
8 x 1,6 x 13,7 cm
Innenmas B x T x H:
7,5 x 1,1 x 13,2 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunstleder
Serie:
Vegas
Max. Kapazitat:
12
Passend fur:
SD & MicroSD
Geeignet fur:
Speicherkarte
Design/Motiv:
Vegas
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, Speicherkarte, Tasche, Archivierung, Aufbewahrung, Speicherkarte Archivierung, Speicherkarten-Aufbewahrung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,54*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,65*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,49*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,93*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,87*
Ähnlich
Hama
00095920
ab € 3,31*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,90*
Ähnlich
Hama
00047152
ab € 2,65*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,76*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.