Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Speicherkarten-Box DuoCase, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00095947
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095947
EAN/GTIN:
     4007249959478
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
- Box zur Archivierung einer SD-Speicherkarte/SD-Adapter und einer microSD-Speicherkarte- schutzt vor Beschadigung der Karte - flexible, bruchsichere Box - extrem flach und platzsparend Lieferumfang: - 1 Speicherkarten-Box DuoCase
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
4.35 g
Hohe:
1.5 cm
Lange:
10.5 cm
Breite:
9 cm
Ausenmas B x T x H:
3,5 x 5,3 x 0,4 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Kunststoff
Passend fur:
SD & MMC
Max. Kapazitat in Stuck:
2
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, Speicherkarte, Aufbewahrung, Box, Aufbewahrungsbox, Speicherkarte Archivierung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,58*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,94*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,90*
Ähnlich
Hama
00095920
ab € 3,34*
Ähnlich
Hama
00049916
ab € 4,41*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,20*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,16*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,77*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.