Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
Speicherkartenbox
>
Artikel
Hama Speicherkarten-Box SD Slim Box, fur 1 Karte, Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00095989
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00095989
EAN/GTIN:
4007249959898
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
- SD-Karten-Box fur eine sichere und geschutzte Archivierung von einer SD-Speicherkarte- schutzt vor Beschadigung der Speicherkarte - flexible, bruchsichere Schutzbox, ideal zum Transport in Laptoptasche und Co. - extrem flach und platzsparend Lieferumfang: - 1 Speicherkarten-Box SD Slim Box
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
4.95 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.5 cm
Ausenmas B x T x H:
4 x 0,7 x 4,70 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Polypropylen (PP)
Passend fur:
SD & MMC
Max. Kapazitat in Stuck:
1
Farbe:
Transparent
... >
Lager 8066
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 8066_lager
Weitere Suchbegriffe:
speicherkartenbox
,
Speicherkarte
,
Tasche
,
Schutzhulle
,
Etui
,
Aufbewahrung
,
Box
,
SD
,
Aufbewahrungsbox
,
Kartenhulle
,
SD-Karte
,
Speicherkarte Archivierung
,
micro SD
,
Kartenhalter
,
Case
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,49*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Box DuoCase, fur 2 Karten, Transparent
Hama
00095988
ab € 2,54*
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Box DuoCase, Transparent
Hama
00095947
ab € 1,65*
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Box SD Slim Box, Transparent
Hama
00095949
ab € 1,93*
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Box, Schwarz/Transparent
Hama
00095985
ab € 6,87*
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Mappe, Graphit
Hama
00095920
ab € 3,31*
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Tasche Universal, gros, Schwarz
Hama
00047153
ab € 4,90*
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Tasche Universal, klein, Schwarz
Hama
00047152
ab € 2,65*
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Tasche Vegas, Gr. M, Schwarz
Hama
00095964
ab € 11,16*
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Tasche, Schwarz
Hama
00095980
ab € 9,76*
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Tasche, Schwarz
Hama
00095983
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen