Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Powerline 600 Mbps Set Socket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00053307
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00053307
EAN/GTIN:
     4007249533074
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
- zusatzliches Netzwerkkabel zur Verbindung mit weiteren Netzwerk-Geraten - 128-Bit AES Verschlusselung garantiert eine sichere Verbindung zwischen den Geraten - zum Aufbau bzw. zur Erweiterung eines sehr schnellen 600 Mbps Powerline Netzwerkes im HausAllgemein: - ermoglicht eine Internet- bzw. Netzwerkversorgung auch in Bereichen, die z.B mittels WLAN nicht erreichbar waren - sehr einfache Installation, keine aufwandige Treiber- oder Softwareinstallation notwendig Powerline: - diese Powerline-Adapter besitzen eine integrierter Steckdose, damit geht keine Steckdose durch den Adapter verloren - unterstutzt durch die hohe Datenubertragungsrate (max. 600 Mbps) Triple-Play-Anwendungen wie z.B Fernsehen, Video und Audiostreaming, Netzwerkgaming und Internettelefonie gleichzeitig - integrierte Stromsparfunktion: reduziert den Energieverbrauch im Standby-Betrieb automatisch Systemvoraussetzung: - Gerat mit integriertem Netzwerkanschluss Lieferumfang: - 2 Powerline 600 Adapter - 2 Netzwerkkabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
402.87 g
Hohe:
18.2 cm
Lange:
21.9 cm
Breite:
10.1 cm
Farbton:
Weis
Ausfuhrung:
Ethernet
Max. Datenubertragungsrate:
600 Mbit/s
Verschlusselung:
128 BitAES
Bestandteil:
CAT5e UTP LAN-Kabel, Powerline-Adapter
Max. WLAN Datenubertragungsrate:
0 Mbit/s
WLAN Standard:
Nicht verfugbar
WLAN Verschlusselung:
Nicht verfugbar
Kompatibel mit:
HomePlug-AV-Standard
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: dlan, Adapter, Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053310
ab € 19,19*
Ähnlich
Hama
00053313
ab € 14,17*
Ähnlich
Hama
00053312
ab € 9,97*
Ähnlich
Hama
00053309
ab € 12,33*
Ähnlich
Hama
00053311
ab € 22,67*
Ähnlich
Hama
00200322
ab € 26,73*
Ähnlich
Hama
00200324
ab € 12,38*
Ähnlich
Hama
00200325
ab € 18,43*
Ähnlich
Hama
00300024
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.