Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
WLAN
>
WLAN Repeater
>
Artikel
Hama N300 WLAN-Repeater, 2,4 GHz, fur Steckdose, mit LAN-Anschluss und WPS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00053311
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00053311
EAN/GTIN:
4007249533111
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
hama repeater
wlan repeater
- WiFi Protected Setup unterstutzt die automatische Einrichtung verschlusselter Verbindungen - vergrosert die Reichweite des vorhandenen WLAN-Netzes auf einfache Art und Weise- WLAN 802.11n mit bis zu 300 MBit/s fur den kabellosen Hochgeschwindigkeitszugang - optimale WLAN-Unterstutzung fur das 2,4-GHz-Band - unterstutzt das neue Internetprotokoll IPv6 - maximale WLAN-Sicherheit mit WPA2, WPA und WEP (128/64) - WiFi Protected Setup unterstutzt die automatische Einrichtung - am LAN-Anschluss angeschlossene Gerate (Computer, Drucker, TV, Spielekonsolen, u.a.) erhalten dadurch WLAN-Funktion - integrierte LED-Anzeige fur Verbindungsqualitat und -status - Konfiguration in folgenden Sprachen moglich: D/GB - Installationsassistent fur einfache Einrichtung integriert - durch die kompakte Bauweise des WLAN-Repeaters mit Stecker ist der Einsatz an praktisch jeder 230V-Steckdose moglich Systemvoraussetzung: - aktueller WLAN-Router mit WPS-Unterstutzung - Router muss folgende WLAN-Funknetze unterstutzen: 802.11n (300 MBit/s), 802.11g/a (54 MBit/s) - Voraussetzung fur die Einrichtung mit dem integrierten Assistenten: Windows ab Version Vista; MAC OS X 10.8 oder neuer; Linux mit Kernel 3.2 und aktuellem Browser Lieferumfang: - 1 N300 WLAN-Repeater - 1 Kurzhandbuch
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
49.54 g
Hohe:
16 cm
Lange:
13 cm
Breite:
5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
65 x 43 x 43 mm
Frequenzbereich:
2,4 GHz
Farbton:
Weis
Anschluss:
RJ45 (8p8c)-Kupplung
Art:
WLAN-Repeater
Max. Datenubertragungsrate:
300 Mbit/s
Schnittstellen:
1 x RJ45
WLAN Standard:
802.11 n/g/b (300 Mbps/54 Mbps/11 Mbps)
Farbe:
Weis
... >
Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
>
Netzwerkkomponente (Bauteile)
>
Netzwerk Repeater
Weitere Suchbegriffe:
WLan
,
LAN
,
WLAN-Router
,
WLAN-Repeater
,
Wifi
,
Wireless
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama AC600 Nano-WLAN-USB-Stick, 2.4/5 GHz
Hama
00053310
ab € 19,34*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-USB-Adapter, Version 4.0 C1 + EDR
Hama
00053313
ab € 14,18*
Ähnlich
Hama N150 Nano-WLAN-USB-Stick, 2,4 GHz
Hama
00053309
ab € 12,55*
Ähnlich
Hama Netzwerk-Adapter, USB-C-Stecker - LAN/Ethernet-Buchse, Gigabit Ethernet
Hama
00200322
ab € 26,71*
Ähnlich
Hama Netzwerk-Adapter, USB-Stecker - LAN/Ethernet-Buchse, Fast Ethernet
Hama
00200324
ab € 11,12*
Ähnlich
Hama Netzwerk-Adapter, USB-Stecker - LAN/Ethernet-Buchse, Gigabit Ethernet
Hama
00200325
ab € 18,44*
Ähnlich
Hama Netzwerk-Adapter, USB-Stecker - LAN/Ethernet-Buchse, Gigabit Ethernet
Hama
00300024
ab € 18,33*
Ähnlich
Hama Powerline 600 Mbps Set Socket
Hama
00053307
ab € 44,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen