Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama N150 Nano-WLAN-USB-Stick, 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00053309
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00053309
EAN/GTIN:
     4007249533098
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter
- WiFi Protected Setup unterstutzt die automatische Einrichtung verschlusselter Verbindungen - ultrakompakter USB-2.0-Stick zur drahtlosen Verbindung von PC oder Notebook mit WLAN-Routern oder Accesspoints (Infrastruktur-Modus)- ermoglicht auch die Verbindung zu anderen WLAN-Geraten ohne Router oder Accesspoint (Ad-Hoc) - kompatibel zu IEEE802.11n (150 Mbps), IEEE802.11g (54 Mbps), IEEE802.11b (11 Mbps) und WiFi - ermoglicht Funkverschlusselung via WPA/WPA2 sowie 128/64 Bit WEP - Datenrate bis zu 150 Mbps, automatische Anpassung auf maximal mogliche Geschwindigkeit entsprechend der Empfangsbedingungen und Gegenstelle - die hohe Datenrate ermoglicht Anwendungen wie Video-/Audiostreaming, Netzwerkgaming und Internettelefonie Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 10/8.1/8/7/XP/Vista Lieferumfang: - 1 WLAN-USB-Stick - 1 Kurz-Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
20.97 g | 3 g
Hohe:
10.5 cm | 5 mm
Lange:
9 cm
Breite:
1.5 cm | 22 mm
Frequenzbereich:
2,4 GHz
USB-Standard:
USB-2.0
Tiefe:
13 mm
Max. Datenubertragungsrate:
150 Mbit/s
WLAN Standard:
IEEE 802.11b bei 2,4 GHz (11 Mbit/s), IEEE 802.11g bei 2,4 GHz (54 Mbit/s), IEEE 802.11n bei 2,4 GHz (150 Mbit/s)
WLAN Verschlusselung:
WPA/WPA2 sowie 128/64 Bit WEP
Weitere Suchbegriffe: USB, Adapter, Netzwerk, Internet, Router, LAN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053310
ab € 19,19*
Ähnlich
Hama
00053313
ab € 14,17*
Ähnlich
Hama
00053312
ab € 9,97*
Ähnlich
Hama
00053311
ab € 22,67*
Ähnlich
Hama
00200322
ab € 26,73*
Ähnlich
Hama
00200324
ab € 12,38*
Ähnlich
Hama
00200325
ab € 18,43*
Ähnlich
Hama
00300024
ab € 18,33*
Ähnlich
Hama
00053307
ab € 44,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.