Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama AC600 Nano-WLAN-USB-Stick, 2.4/5 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00053310
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00053310
EAN/GTIN:
     4007249533104
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
hama wlan stick
usb wlan adapter
- WiFi Protected Setup unterstutzt die automatische Einrichtung verschlusselter Verbindungen - ultrakompakter USB-2.0-Stick zur drahtlosen Verbindung von PC oder Notebook mit WLAN-Routern oder Accesspoints (Infrastruktur-Modus)- ermoglicht auch die Verbindung zu anderen WLAN-Geraten ohne Router oder Accesspoint (Ad-Hoc) - kompatibel zu IEEE802.11 b/g/n (150 Mbps), IEEE802.11ac (433 Mbps) und WiFi - Dualbandunterstutzung mit 2,4 oder 5 GHz - eine hohe Reichweite in Kombination mit hoher Leistung (150 MBit/s/433 MBit/s) - ideal fur Onlinespiele und HD-Videoubertragung - ermoglicht Funkverschlusselung via WPA/WPA2/ WPA-PSK sowie 128/64 Bit WEP - automatische Anpassung auf maximal mogliche Geschwindigkeit entsprechend der Empfangsbedingungen und Gegenstelle Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows OS und Mac OS Lieferumfang: - 1 WLAN-USB-Stick - 1 Kurzbedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
14.26 g | 3 g
Hohe:
10.5 cm | 5 mm
Lange:
9 cm
Breite:
1.5 cm | 29 mm
Frequenzbereich:
2,4, 5 GHz
USB-Standard:
USB-2.0
Tiefe:
15 mm
Max. Datenubertragungsrate:
600 Mbps
WLAN Standard:
802.11 n/g/b (150 Mbps/54 Mbps/11 Mbps), IEEE 802.11ac bei 5 GHz (433 Mbit/s)
WLAN Verschlusselung:
WPA/WPA2 sowie 128/64 Bit WEP
Weitere Suchbegriffe: USB, Adapter, Netzwerk, Internet, Router, LAN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053313
ab € 14,19*
Ähnlich
Hama
00053309
ab € 12,59*
Ähnlich
Hama
00053311
ab € 23,15*
Ähnlich
Hama
00200322
ab € 26,89*
Ähnlich
Hama
00200324
ab € 10,91*
Ähnlich
Hama
00200325
ab € 18,45*
Ähnlich
Hama
00300024
ab € 18,34*
Ähnlich
Hama
00053307
ab € 44,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.