Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Li-Ion-Akku DP 541 fur Panasonic DMW-BLG10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00077541
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00077541
EAN/GTIN:
     4007249775412
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Ein Lithium-Ionen-Akku zeichnet sich durch eine besonders hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung aus. Auserdem gibt es keinen Memory-Effekt. Mit Ihrer Panasonic konnen Sie so auf ausgedehnte Fototouren gehen, ohne Nachladen oder den Akku auszuwechseln. - Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit extrem langer Lebensdauer- Verwendung von UL-/IEC-zertifizierten Markenzellen: fur erhohte Sicherheit - Sicherheits-Elektronik: zur Uberwachung des Lade- und Entladevorgangs - vergoldete Kontakte: fur geringere Kontaktverluste und Verhinderung von Korrosion - selbstruckstellende Thermosicherung (Polyswitch/PTC): zusatzlicher Schutz gegen Kurzschluss und Uberlast - Fixierung der Zellen durch Super-Haft-Band: fur verbesserte Stosfestigkeit und mechanischen Schutz - standige Prufung durch Qualitatssicherung: fur Top-Qualitat - 5 Jahre Garantie - Ersatz fur Panasonic DMW-BLG10 Lieferumfang: - 1 Li-Ion-Akku DP 541
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
47.47 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Li-Ion
Kapazitat:
700 mAh
Spannung:
7,2 V
Leistung:
5 Wh
Verwendungszweck:
Digitalkamera
Passend fur:
Panasonic
Akkutyp:
LiIon
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Akkubezeichnung:
DMW-BLG10
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00077531
ab € 17,14*
Ähnlich
Hama
00077518
ab € 14,05*
Ähnlich
Hama
00077529
ab € 20,55*
Ähnlich
Hama
00077525
ab € 23,87*
Ähnlich
Hama
00077523
ab € 20,75*
Ähnlich
Hama
00077520
ab € 10,43*
Ähnlich
Hama
00077542
ab € 44,84*
Ähnlich
Hama
00077543
ab € 14,06*
Ähnlich
Hama
00223531
ab € 11,21*
Ähnlich
Hama
00223524
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.