Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama NiMH-Akkus, AAA Micro, 1000 mAh, 1,2 V, sofort einsatzbereit, 2 Stuck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00223524
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223524
EAN/GTIN:
     4047443488961
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
- schnellladefahige Hochleistungs-NiMH-Akkus fur nahezu alle Einsatzgebiete z.B. hochstromige Anwendungen wie bei Schnurlostelefonen, Funkgeraten, GPS-Empfanger, Blitzgerate, Fernbedienungen, Uhren- leistungsstarke, wiederaufladbare 1,2-V-Rundzellenakkus - ressourcenschonende Nutzung - Normalladung: 16 h mit max. 100 mA - Schnell-Ladung: 144 Min. mit max. 500 mA bei Minus-Delta-U-Ladeuberwachung - aufladbare Batterien: speziell entwickelt, um uber lange Lagerzeit die Ladekapazitat speichern zu konnen - sehr geringe Selbstentladung, daher wochenlang einsatzbereit - Nickel-Metallhydrid-Akkus ausfuhrlich getestet auf Ladung/Entladung, Hochstrom, Kurzschluss, Lebensdauer und Baugrose Lieferumfang: - 2 NiMH-Akkus
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
27.49 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.5 cm
Ausfuhrung:
NiMH
Kapazitat:
1000 mAh
Spannung:
1,2 V
Batterietyp:
AAA Micro
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, aaa akku nimh 1000mah, aaa akku, aaa akku 1000 mah, Akku, Universal, Energie, Batterie, Wiederaufladbar, Laden, Universell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00077531
ab € 17,14*
Ähnlich
Hama
00077518
ab € 14,05*
Ähnlich
Hama
00077529
ab € 20,55*
Ähnlich
Hama
00077525
ab € 23,87*
Ähnlich
Hama
00077523
ab € 20,75*
Ähnlich
Hama
00077520
ab € 10,43*
Ähnlich
Hama
00077541
ab € 12,87*
Ähnlich
Hama
00077542
ab € 44,84*
Ähnlich
Hama
00077543
ab € 14,06*
Ähnlich
Hama
00223531
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.