Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyakku
>
Akku für Sony
>
Artikel
Hama Li-Ion-Akku DP 542 fur Sony NP-FZ100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00077542
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00077542
EAN/GTIN:
4007249775429
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
Ein Lithium-Ionen-Akku zeichnet sich durch eine besonders hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung aus. Auserdem gibt es keinen Memory-Effekt. Mit Ihrer Sony konnen Sie so auf ausgedehnte Fototouren gehen, ohne Nachladen oder den Akku auszuwechseln. - Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit extrem langer Lebensdauer- Verwendung von UL-/IEC-zertifizierten Markenzellen: fur erhohte Sicherheit - Sicherheits-Elektronik: zur Uberwachung des Lade- und Entladevorgangs - vergoldete Kontakte: fur geringere Kontaktverluste und Verhinderung von Korrosion - Fixierung der Zellen durch Super-Haft-Band: fur verbesserte Stosfestigkeit und mechanischen Schutz - standige Prufung durch Qualitatssicherung: fur Top-Qualitat - 5 Jahre Garantie - Ersatz fur Sony NP-FZ100 Lieferumfang: - 1 Li-Ion-Akku DP 542 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
88.47 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Li-Ion
Kapazitat:
1940 mAh
Spannung:
7,2 V
Leistung:
14 Wh
Verwendungszweck:
Digitalkamera
Passend fur:
Sony
Akkutyp:
LiIon
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Akkubezeichnung:
NP-FZ100
Farbe:
Schwarz
... >
Akkumulator, Batterie
>
Akkumulator, Batterie (sonstige)
>
Akkumulator, Batterie (Sonstige, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Akkus für Sony-Ericsson-Handys
,
Akkus für Sony-Handys
,
Akku Digitalkamera
,
Akkus für Digitalkameras
,
Digitalkamera Akku
,
Digitalkameraakku
,
Akku für Digitalkamera / Camcorder
,
Akku für Video-Digitalkamera
,
Digitalkamera / Camcorder Akku
,
Kameraakku
,
akku für ericsson
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 44,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Li-Ion-Akku CP 826 fur Canon BP-511
Hama
00077531
ab € 17,14*
Ähnlich
Hama Li-Ion-Akku DP 028 fur Nikon EN-EL5
Hama
00077518
ab € 14,05*
Ähnlich
Hama Li-Ion-Akku DP 219 fur Canon NB-2L/H
Hama
00077529
ab € 20,55*
Ähnlich
Hama Li-Ion-Akku DP 321 fur Nikon EN-EL3e
Hama
00077525
ab € 23,87*
Ähnlich
Hama Li-Ion-Akku DP 323 fur Nikon EN-EL9
Hama
00077523
ab € 20,75*
Ähnlich
Hama Li-Ion-Akku DP 437 fur Canon NB-11L
Hama
00077520
ab € 10,43*
Ähnlich
Hama Li-Ion-Akku DP 541 fur Panasonic DMW-BLG10
Hama
00077541
ab € 12,87*
Ähnlich
Hama Li-Ion-Akku DP 543 fur Canon LP-E12
Hama
00077543
ab € 14,06*
Ähnlich
Hama NiMH-Akkus, AA Mignon, 2500 mAh, 1,2 V, 4 Stuck
Hama
00223531
ab € 11,21*
Ähnlich
Hama NiMH-Akkus, AAA Micro, 1000 mAh, 1,2 V, sofort einsatzbereit, 2 Stuck
Hama
00223524
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen