Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama NiMH-Akkus, AA Mignon, 2500 mAh, 1,2 V, 4 Stuck


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00223531
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223531
EAN/GTIN:
     4047443488978
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
- schnellladefahige Hochleistungs-NiMH-Akkus fur nahezu alle Einsatzgebiete z.B. hochstromige Anwendungen wie bei Schnurlostelefonen, Funkgeraten, GPS-Empfanger, Blitzgerate, Fernbedienungen, Uhren- leistungsstarke, wiederaufladbare 1,2-V-Rundzellenakkus - ressourcenschonende Nutzung - Normalladung: 16 h mit max. 250 mA - Schnell-Ladung: 144 Min. mit max. 1250 mA bei Minus-Delta-U-Ladeuberwachung - aufladbare Batterien: speziell entwickelt, um uber lange Lagerzeit die Ladekapazitat speichern zu konnen - sehr geringe Selbstentladung, daher wochenlang einsatzbereit - Nickel-Metallhydrid-Akkus ausfuhrlich getestet auf Ladung/Entladung, Hochstrom, Kurzschluss, Lebensdauer und Baugrose Lieferumfang: - 4 NiMH-Akkus
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
122.78 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.5 cm
Ausfuhrung:
NiMH
Kapazitat:
2500 mAh
Spannung:
1,2 V
Batterietyp:
AA Mignon
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, nimh aa akku 2500 mah, aa akku, nimh aa akku, Akku, Universal, Energie, Batterie, Wiederaufladbar, Laden, Universell
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
11
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,21*
€ 16,10*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,65*
€ 16,79*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 13,22*
€ 19,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,85*
€ 32,93*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,10*
€ 19,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,8025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00077531
ab € 17,14*
Ähnlich
Hama
00077518
ab € 14,05*
Ähnlich
Hama
00077529
ab € 20,55*
Ähnlich
Hama
00077525
ab € 23,87*
Ähnlich
Hama
00077523
ab € 20,75*
Ähnlich
Hama
00077520
ab € 10,43*
Ähnlich
Hama
00077541
ab € 12,87*
Ähnlich
Hama
00077542
ab € 44,84*
Ähnlich
Hama
00077543
ab € 14,06*
Ähnlich
Hama
00223524
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.