Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schnellladegerat, USB-C, Mini-Ladegerat, PD, 25 W, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00086425
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00086425
EAN/GTIN:
     4007249864253
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
- intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden: Uberlast-, Uberstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - perfekt fur Smartphones mit hoher Ladeleistung: Gerate in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 60 %, ideal fur Gerate der neueren Generation, da diese haufig keine Ladegerate mehr beim Kauf inklusive haben - maximale Kompatibilitat: Power Delivery lasst sich universal einsetzen, somit fur Smartphones, AirPods, Tablets und Power Packs geeignet - unterstutzt die Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/3.0-Technologie, dies garantiert extrem schnelles Aufladen - angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - Ladeadapter mit der Schnellladetechnologie Power Delivery, unterstutzt zusatzlich Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/3.0: So laden Sie Ihr Smartphone in Hochstgeschwindigkeit uber die Steckdose- abwartskompatibel mit allen Versionen der Power-Delivery- und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-Technologie - max. Ausgangsleistung: 25 Watt - fur unterwegs: kleines und leichtes USB-C-Ladegerat, passt in jede Tasche und ins Handgepack - kompakte Bauform blockiert keine weiteren Steckdosen - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter Lieferumfang: - 1 Ladegerat - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
78.38 g
Hohe:
18 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
3.5 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
100-240 V
Farbton:
Schwarz
Serie:
Mini Charger 25W USB-C
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse
Art:
USB-Ladeadapter
Max. Ausgangsleistung:
25 W
Anzahl USB-Anschlusse:
1
Gehause Breite:
3,4 cm
Gehause Tiefe:
3,1 cm
Gehause Hohe:
2,9 cm
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Ladetechnologie:
Power Delivery
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, tablet netzteil, USB, Adapter, Ladegerat, Reiselader, MP3, Energie, Lader, Netzgerat, Netzteil, Navigation, Reiseladegerat, Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 28,30*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 28,08*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,31*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,93*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,94*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 10,54*
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,85*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,29*
Ähnlich
Hama
00201632
ab € 22,16*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,13*
Ähnlich
Hama
00201638
ab € 13,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.