Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Besteck
>
Kochbesteck
>
Gastronomie-Rührbesen
>
Milchaufschäumer-Stab
>
Artikel
Xavax Milchaufschaumer Milchicopter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00111106
Hersteller:
xavax
Herst.-Nr.:
00111106
EAN/GTIN:
4047443079411
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
Elektrische Milchaufschäumer
Cremiger Milchschaum ganz ohne Profimaschine? Geht ganz einfach und schnell mit diesem Milchaufschaumer - und schmeckt genauso lecker wie vom Profi. - Milchaufschaumer fur perfekten Milchschaum in wenigen Sekunden- mit Soft-touch-Oberflache in trendigem Design fur griffige und angenehme Handhabung - leichte Handhabung und Reinigung - stromunabhangig durch Batteriebetrieb - geeignet fur Cappuccino, Latte Macchiato, Milchshakes, Cocktails oder auch Salatdressings - extra starker Motor und Spezialspirale fur gute Verwirbelung - 2 AA Batterien erforderlich Lieferumfang: - 1 Milchaufschaumer Milchicopter - 1 Bedienungsanleitung - Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
51.2 g
Hohe:
23 cm | 3,7 cm
Lange:
4.7 cm | 20 cm
Breite:
3.5 cm | 2,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Edelstahl
Stromversorgung:
2x AA Mignon Batterien
Betriebsart:
Elektrisch
Farbe:
Schwarz
Abvermarktung Rumanien:
Abvermarktung Rumanien
... >
Haushaltgerät (elektrisch)
>
Haushaltsgerät (sonstige, elektrisch)
>
Milchaufschäumer
Weitere Suchbegriffe:
Milchaufschäumer-Quirl
,
Milchaufschäumer-Stab
,
milchaufschäumer
,
Kuche
,
Kaffee
,
Milchaufschaumer
,
Milchschaum
,
Kuchengerat
,
Milch
,
Aufschaumer
,
Cappuccino
,
Milchschaumer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,99*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xavax Abklopfbehalter, Knockbox fur gerauscharmes Ausklopfen, rutschfest, Schwarz
xavax
00111277
ab € 19,08*
Ähnlich
Xavax Barista-Milchkannchen aus Edelstahl, Milchschaum-Kanne, 350ml, Schwarz-matt
xavax
00111260
ab € 12,04*
Ähnlich
Xavax Cold Brew Kaffeebereiter aus Glas, 1L
xavax
00111254
ab € 21,70*
Ähnlich
Xavax Dauerfilter fur Kaffeemaschine, Ersatz fur Filtergrose 4
xavax
00111232
ab € 5,92*
Ähnlich
Xavax Dauerfilter fur Kaffeemaschine, Kaffeefilter-Ersatz fur Grose 4, Schwarz
xavax
00111263
ab € 8,34*
Ähnlich
Xavax Edelstahldose fur 1 kg Kaffeebohnen
xavax
00111149
ab € 18,02*
Ähnlich
Xavax Edelstahldose fur 1 kg Kaffeebohnen, mit Loffel, Silber
xavax
00111252
ab € 22,82*
Ähnlich
Xavax Edelstahldose fur 250 g gemahlenen Kaffee, Silber
xavax
00111255
ab € 15,60*
Ähnlich
Xavax Edelstahldose fur 500 g gemahlenen Kaffee, Silber
xavax
00111256
ab € 16,22*
Ähnlich
Xavax Edelstahldose fur 500 g Kaffeebohnen, Silber
xavax
00111223
ab € 16,04*
Ähnlich
Xavax Elektrischer Milchaufschaumer, Hand-Stab batteriebetrieben, klein, Schwarz
xavax
00111258
ab € 4,99*
Ähnlich
Xavax Espressokocher aus Edelstahl fur 4 Tassen, Herdkanne, u.a. Induktion, 200ml
xavax
00111274
ab € 16,11*
Ähnlich
Xavax Espressokocher aus Edelstahl, 250 ml, geeignet fur Induktion
xavax
00111230
ab € 20,64*
Ähnlich
Xavax Kaffee-Kapselstander f Dolce Gusto, Nespresso Vertuo, Halter 16 Kapseln, SW
xavax
00111266
ab € 13,59*
Ähnlich
Xavax Kaffee-Kapselstander fur Nespresso, Halter fur 40 Kapseln, Schwarz-matt
xavax
00111265
ab € 17,02*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen