Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Reinigungsbursten f. Kaffeevollautomaten m. Pinsel, Schlauchburste, 4er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111278
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111278
EAN/GTIN:
     4047443505743
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Pinselsatz
- spielend einfach Schmutz und Ruckstande entfernen, die der Spulvorgang nicht schafft: das 4-teilige Reinigungsset ist speziell auf Kaffeevollautomaten mit Milchschaum-Zubereitung abgestimmt, mit vielseitigem Reinigungspinsel und verschieden grosen Bursten fur alle Einzelteile- regelmasige Anwendung des Reinigungssets verhindert langfristig ungewunschte Ablagerungen durch Kalk, Kaffeefett, Laktose oder Eiweis - erhoht die Lebensdauer von Kaffeemaschinen aller Hersteller, von Halb- und Vollautomaten bis Espresso- und Siebtragermaschinen - flexible Reinigungsburste mit extralangem Stiel aus geflochtenem Edelstahldraht hat 2 Burstenenden mit ⌀ 3,5 und 6 mm – 2in1 fur jeden noch so dunnen Milchschlauch - 33 cm Lange: die Burste fur Kaffeevollautomaten ermoglicht eine hygienische Reinigung der gesamten Milchleitung, Auslaufe, kleiner Rohre und schwer zu erreichender Stellen - vielseitig einsetzbarer Reinigungspinsel fur Siebtrager und mehr: beseitigt Kaffeemehl aus allen Bauteilen wie Mahlwerk, Siebtrager, Tresterbehalter, Bruhgruppe oder Mechanik - fest wie eine Burste bis weich wie eine Puderquaste: Reinigungspinsel-Hartegrad beliebig am Borstenverstellring einstellen - hochwertiges Design: der robuste Reinigungspinsel fur Siebtrager und Co. verliert keine Borsten und ist leicht zu reinigen, Draht und Griff in stylischem Schwarz - 2 spezielle Dusenbursten mit ⌀ 3,5 mm und extradunnen 2,5 mm: die kleinen Reinigungsbursten sind perfekt zum Saubern von Milchschaumdusen, Ventilen etc. - Universal-Reinigungsset auch fur filigrane Tee- oder Kaffeekannen, wiederverwendbare Strohhalme aus Metall oder Glas, Babyflaschchen, Reagenzglaser oder Zwischenraume - pflegeleicht: die Bursten und Pinsel sind spulmaschinenfest - Made in Germany Lieferumfang: - 1 Milchschlauchburste - 1 Reinigungspinsel - 2 Dusenbursten
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
26.58 g
Hohe:
17 cm
Lange:
11 cm
Breite:
2.5 cm
Serie:
Barista
Bestandteil:
Dusenburste 2,5 mm, Dusenburste 3,5 mm, Milchschlauchburste 3,5mm + 6mm, Reinigungspinsel
Empfohlene Anwendung:
Kaffee Vollautomat
Set-Inhalt in Stuck:
4
Weitere Suchbegriffe: Pinselset, Pinselsortimente, pinsel set, Klein, Haushaltsgerat, Kuche, Putzen, Kuchengerat, Kaffeemaschine, Getrank, Kaffeekapselautomat, Kuchenmaschine, Pulver, Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Kleiner, Kleines, Kleine, Kaffeekapsel-Automat, Spezialreiniger, Lebensmittel, Kaffeepadautomat, Bohne, Hygiene, Sauberkeit, Kaffeemuhle, Kuchenzubehor, hygienisch, Lebensmittelbehalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00078302
ab € 6,37*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 2,15*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,66*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00221093
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 7,14*
Ähnlich
Hama
00113805
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,37*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 3,20*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,53*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,46*
Ähnlich
Hama
00005604
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00005961
ab € 11,67*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 10,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.