Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Spulmaschinenreiniger mit Frischeduft, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111725
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111725
EAN/GTIN:
     4047443295231
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Wer viel kocht, dessen Spulmaschine ist fleisig im Einsatz. Damit nicht plotzlich von Hand gespult werden muss, lohnt es sich einen Spulmaschinenreiniger einzusetzen. Der sorgt nicht nur fur Hygiene, sondern auch fur die Langlebigkeit Ihrer Spulmaschine. - einfache Innenreinigung von Spulmaschinen zur Verbesserung des Spulergebnisses- entfernt Ablagerungen wie Kalk, Fett und Speisereste im Innenraum, in Schlauchen und Ventilen - entkalkt die Heizstabe, optimiert so die Heizleistung und spart Energie - sorgt fur einen angenehmen Frischeduft und eine saubere und gepflegte Maschine - durch regelmasige Pflege verringert sich das Risiko von Funktionsstorungen und somit von Folgekosten durch Reparaturen - Kalkablagerungen in der Maschine fuhren zu langeren Aufheizzeiten Ihres Gerates mit hoheren Stromkosten Lieferumfang: - 1 Spulmaschinenreiniger
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
244 g
Hohe:
4 cm
Lange:
15.5 cm
Breite:
6 cm
Ausfuhrung:
Flussigkeit
Verwendungszweck:
Geschirrspulmaschine
Inhalt:
250 ml
Geeignet fur:
Spulmaschine
Integriertes Zubehor:
Keine
Sicherheitsverschluss:
Drehverschluss
Benotigte Hilfsmittel:
Keine
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00078302
ab € 6,35*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 2,17*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,67*
Ähnlich
Hama
00221096
ab € 7,27*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00221093
ab € 5,15*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 7,14*
Ähnlich
Hama
00113805
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,34*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 3,26*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,52*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,41*
Ähnlich
Hama
00005604
ab € 6,94*
Ähnlich
Hama
00005961
ab € 11,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.