Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Spültechnik
>
Geschirrspüler
>
Zubehör Geschirrspüler
>
Waschmaschinenschlauch
>
Waschmaschinenzulaufschlauch
>
Artikel
Xavax Panzer-Zulaufschlauch-Verlangerung, 2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00111891
Hersteller:
xavax
Herst.-Nr.:
00111891
EAN/GTIN:
4047443388285
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch
- zur Verlangerung von Zulaufschlauchen, wenn Gerate-Standort und Wasseranschluss zu weit voneinander entfernt sind- extreme Knickfestigkeit, enorme Flexibilitat und hohe Durchflussmenge - bietet die grostmogliche Sicherheit vor Wasserschaden bei Waschmaschinen-, Spulmaschinen- oder Anschlussen von Trinkwasser-Zubereitungsgeraten (Eiswurfelbereiter, Boiler, Side-by-Side-Kuhlschranke usw. ) - auch zum Verlangern von fest angeschlossenen Zulaufschlauchen mit Wasserstopp-Einrichtungen (Aquastop) bestens geeignet - hochwertige Umflechtung aus rostfreiem Edelstahldraht - DVGW – Baumusterprufzertifikat: DW-0304BT0257 - Zulassung als Schlauchleitung zur Trinkwasserinstallation (Gruppe I) mit den DVGW Prufungen W 543, W 270 und BGA KTW-A 0304 bescheinigen die hervorragende mikrobiologische Reinheit und mechanische Belastbarkeit Lieferumfang: - 1 Panzer-Zulaufschlauch-Verlangerung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
394.75 g
Hohe:
23 cm
Lange:
21.5 cm | 2 m
Breite:
6 cm
Material:
Stahldraht Umflechtung (Rostfrei)
Verwendungszweck:
Geschirr-/Wasch-Maschine
Max. Temperatur:
93 Grad
Anschlussart:
Gewindenippel AG
Durchmesser Innen:
13
Durchmesser Ausen:
17
Max. Betriebsdruck:
10
Berstdruck:
90
Gewindekennung/Nennweite/mm 1:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Gewindekennung/Nennweite/mm 2:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
... >
Haushaltsgerät (manueller Antrieb)
>
Haushaltsgerät (sonstige, manuell)
>
Haushaltsgerät (sonstige, manuell, Teile)
Weitere Suchbegriffe:
Geräteablaufschlauch
,
Geschirrspüler Ablaufschlauch
,
Sanitär-Ablaufschlauch
,
Spülmaschinablaufschlauch
,
Waschmaschinen-Ablaufschlauch
,
Waschmaschinenablaufschlauch
,
Geschirrspüler Schlauch
,
Spülmachinenschlauch
,
Waschmaschinen-Schlauch
,
Waschmaschinenschlauch
,
Geschirrspüler-Zulaufschlauch
,
Waschmaschinen-Zulaufschlauch
,
Waschmaschinenzulaufschlauch
,
Zulaufschlauch Geschirrspüler
,
ablaufschlauch 2,0m
,
ablaufschlauch
,
xavax ablaufschlauch
,
Schlauch
,
Haushalt
,
Haushaltsgerat
,
Trockner
,
Waschmaschine
,
Zulaufschlauch
,
Geschirrspuler
,
Anschlussschlauch
,
Wasserstoppschlauch
,
Abwasser
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,93*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xavax Ablaufschlauch fur alle Waschmaschinen, Geschirrspuler, 1,2 - 4 m
xavax
00111876
ab € 10,88*
Ähnlich
Xavax Ablaufschlauch fur alle Waschmaschinen, Geschirrspuler, 1,5 m
xavax
00111877
ab € 6,52*
Ähnlich
Xavax Ablaufschlauch fur Waschmaschinen, Geschirrspuler, 1,2-4 m, 1 St./Polyb.
xavax
00110956
ab € 8,28*
Ähnlich
Xavax Ablaufschlauch-Verlangerung, 1,5 m, 1 St./Polyb.
xavax
00110962
ab € 6,71*
Ähnlich
Xavax Ablaufschlauch-Verlangerung, 2,5 m, 1 St./Polyb.
xavax
00110963
ab € 7,99*
Ähnlich
Xavax flexibler Rohrensiphon 1 1/2'', 1 St./Polyb.
xavax
00110967
ab € 8,65*
Ähnlich
Xavax Kaltwasser-Zulaufschlauch fur Waschmasch., Geschirrsp., 1,5 m, 1 St./Polyb.
xavax
00110952
ab € 5,83*
Ähnlich
Xavax Kaltwasser-Zulaufschlauch fur Waschmasch., Geschirrsp., 2,5 m, 1 St./Polyb.
xavax
00110953
ab € 6,83*
Ähnlich
Xavax Kaltwasser-Zulaufschlauch fur Waschmasch., Geschirrsp., 3,5 m, 1 St./Polyb.
xavax
00110954
ab € 8,04*
Ähnlich
Xavax Kaltwasser-Zulaufschlauch fur Waschmaschinen und Geschirrspuler, 1,5 m
xavax
00111833
ab € 7,61*
Ähnlich
Xavax Kaltwasser-Zulaufschlauch fur Waschmaschinen und Geschirrspuler, 2,5 m
xavax
00111834
ab € 8,42*
Ähnlich
Xavax Kaltwasser-Zulaufschlauch fur Waschmaschinen und Geschirrspuler, 3,5 m
xavax
00111835
ab € 10,99*
Ähnlich
Xavax Maschinenanschluss
xavax
00220742
ab € 17,20*
Ähnlich
Xavax Panzer-Zulaufschlauch, 2 m, 1 St./Polyb.
xavax
00110968
ab € 21,58*
Ähnlich
Xavax Panzer-Zulaufschlauch-Verlangerung, 0,5 m, 1 St./Polyb.
xavax
00111393
ab € 11,74*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen