Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama microSDHC 32GB Class 10 UHS-I 80MB/s + Adapter/Mobile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00124139
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124139
EAN/GTIN:
     4047443300423
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Mit dieser mircoSD-Karte wird es professionell - ob Sie tatsachlich Produzent eines youtube-Kanals sind oder lieber privat hochwertige Aufnahmen machen. Die microSDHC garantiert Ihnen hochste Datenubertragungsgeschwindigkeiten in gestochen scharfer Qualitat. - fur Real-time/Broadcast-Aufnahmen; ermoglicht schnelle und direkte Datenubertragung zwischen Speicherkarte und UHS-I-fahigem Endgerat - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- micro SecureDigital High Capacity Card (microSDHC), entspricht neuem SD-3.01-Standard - besonders geeignet fur Real-time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen - inkl. Adapter auf SD-Kartenformat Lieferumfang: - 1 microSDHC-Karte - 1 SD-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1 g
Hohe:
14.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1 cm
Serie:
Memory Fast
Ausfuhrung:
microSD High Capacity (microSDHC)
Standard Speed Class:
Class 10, UHS Speed Class 1
Max. Datenubertragungsrate:
80 MB/s
Inkl. Adapter:
SD-Adapter
UHS-Standard:
UHS-I
Video Speed Class:
V10
Speicherkapazitat:
32 GB
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd, Speicherkarte, Karte, Media, Speicherkapazitat, Wechselspeichermedium, Speichermedium, SD, Herausnehmbar, Tflash, Transflash, SD-Karte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,23*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,23*
Ähnlich
Hama
00123977
ab € 4,19*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,40*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 9,74*
Ähnlich
Hama
00124158
ab € 9,68*
Ähnlich
Hama
00181000
ab € 10,21*
Ähnlich
Hama
00124173
ab € 19,33*
Ähnlich
Hama
00124171
ab € 19,40*
Ähnlich
Hama
00124152
ab € 4,15*
Ähnlich
Hama
00124140
ab € 4,15*
Ähnlich
Hama
00123979
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00055377
ab € 4,05*
Ähnlich
Hama
00181094
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00124135
ab € 4,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.