Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama microSDXC 256GB Class 10 UHS-I 80MB/s + Adapter/Mobile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00124171
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124171
EAN/GTIN:
     4047443334657
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Mit dieser mircoSD-Karte wird es professionell - ob Sie tatsachlich Produzent eines youtube-Kanals sind oder lieber privat hochwertige Aufnahmen machen. Die microSDXC garantiert Ihnen hochste Datenubertragungsgeschwindigkeiten in gestochen scharfer Qualitat. - fur Real-time/Broadcast-Aufnahmen; ermoglicht schnelle und direkte Datenubertragung zwischen Speicherkarte und UHS-I-fahigem Endgerat - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- micro SecureDigital Extended Capacity Card (microSDXC), entspricht neuem SD-3.01-Standard - besonders geeignet fur Real-time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen - inkl. Adapter auf SD-Kartenformat Lieferumfang: - 1 microSDXC-Karte - 1 SD-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
0.11 g
Hohe:
1 cm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm
Serie:
Memory Fast
Ausfuhrung:
microSD Extended Capacity (microSDXC)
Standard Speed Class:
UHS Speed Class 1
Max. Datenubertragungsrate:
80 MB/s
Inkl. Adapter:
SD-Adapter
UHS-Standard:
UHS-I
Video Speed Class:
V10
Speicherkapazitat:
256 GB
Weitere Suchbegriffe: hama sdxc, sdxc, sdxc uhs class 1, Speicherkarte, Karte, Media, Speicherkapazitat, Wechselspeichermedium, Speichermedium, SD, Herausnehmbar, Tflash, Transflash, SD-Karte, micro SD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,24*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,41*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 3,67*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 3,41*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 9,78*
Ähnlich
Hama
00124158
ab € 9,68*
Ähnlich
Hama
00181002
ab € 10,26*
Ähnlich
Hama
00181000
ab € 10,13*
Ähnlich
Hama
00124173
ab € 19,33*
Ähnlich
Hama
00124140
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00139506
ab € 4,46*
Ähnlich
Hama
00123982
ab € 4,68*
Ähnlich
Hama
00055377
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00181094
ab € 4,35*
Ähnlich
Hama
00124134
ab € 4,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.