Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama PC-Office-Headset HS-P350 V2, Stereo, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00139936
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139936
EAN/GTIN:
     4047443471710
Suchbegriffe:
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
- mit Y-Adapter zur einfachen Verwendung an Tablet/Notebook/PC mit 2x 3,5-mm-Klinken-Buchse - gepolsterte Ohrmuscheln und Kopfbugel fur perfekten Sitz auch uber langere Zeitraume - atmungsaktives Mesh-Material leitet Feuchtigkeit von der Haut weg und beugt Warme und Schweisbildung vor - Metall-Komponenten verstarken und stabilisieren den Kopfbugel - flexibler Mikrofonarm erlaubt eine angenehme und optimale Positionierung - Mute-Taste erlaubt die unverzugliche Stummschaltung des Mikrofons - Kabelfernbedienung zur bequemen, stufenlosen Lautstarkeregelung - einseitige Kabelfuhrung fur bequemes Tragegefuhl ohne Kabelsalat - eleganter und flexibler Gewebemantel fur zusatzlichen Knickschutz - extra langes Kabel fur mehr Flexibilitat und Bewegungsfreiheit und einen unkomplizierten Anschluss an PC oder Notebook - PC-Office-Headset mit flexiblem Mikrofonarm und 1x 3,5-mm-Klinken-Anschluss und Y-Adapter- verstellbare Kopfbugel - leichtes Gewicht bietet hohen Tragekomfort Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8.1/8/7 Lieferumfang: - 1 PC-Office-Headset HS-P350 V2 - 1 Klinken-Adapter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
231.61 g | 234 g
Hohe:
23 cm
Lange:
17 cm
Breite:
9 cm
Kabellange:
2 m
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Stereo-Headset
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Verbindung:
Kabel
Bauform:
Over-Ear
Durchmesser Lautsprecher:
40 mm
Mikrofonposition:
Flexibles Bugelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
100 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-42 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
100 Hz - 10 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
2200 Ω
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler, Mikrofon-Stummschaltung
Empfohlene Anwendung:
Notebook, PC
Farbe:
Schwarz
Spezielle Features:
Y-Adapter in PC-99-Farbcodierung
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Material Ohrpolster:
Mesh
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, computer-headset hama, hama headsets, Kopfhorer, Handy, Freisprecheinrichtung, Mobil, Musik, Freisprechanlage, Mobiler, Mobiles, Kommunikation, Handy-Headset, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 160 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 35,31*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,43*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,22*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,22*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,56*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,56*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,81*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 16,78*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 16,99*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 16,79*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 16,79*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 13,13*
Ähnlich
Hama
00184068
ab € 13,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.