Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Optische 6-Tasten-Funkmaus MW-400 V2, ergonomisch, USB-Empf., Opalgrun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00173030
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00173030
EAN/GTIN:
     4047443479792
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
- die ergonomische Form schmiegt sich perfekt in die Rechtshander-Hand fur komfortable Arbeitsbedingungen - verstaubarer USB-Empfanger kann platzsparend im Mausgehause transportiert werden - separater Ein-/Ausschalter ermoglicht eine energiesparende Benutzung der Maus - kompakte optische 6-Tasten-Funkmaus mit Nano-Empfanger fur besonders exakte und sanfte Mauszeigersteuerung- der ultrakleine USB-Empfanger eignet sich zur dauerhaften Integration im Notebook oder PC - zuverlassige 2,4 GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite von 10 Metern (abhangig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen) - Smart-Link-Technologie zur einfachen Inbetriebnahme - umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 800, 1200 und 1600 dpi - polymerbeschichtete Gleitfuse sorgen fur flussige Mausbewegungen und storungsfreies Arbeiten - gummiertes Scrollrad inklusive - trendiges Design in frischem Opalgrun macht die optische Maus zu einem echten Hingucker Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 Lieferumfang: - 1 optische 6-Tasten-Funkmaus MW-400 V2 - 1 USB-Empfanger - 2 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
97.12 g
Hohe:
18 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
6,5 x 4,2 x 9,6 cm
Farbton:
Grun
Ausfuhrung:
Standard-Maus
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
2.4 GHz RF
Maus Tastenanzahl:
6 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
2
Farbe:
Grun/Schwarz
Maus-Tasten:
Standard
DPI-Range:
1200/1600/800
Spezielle Features:
Browser Tasten/Ein/Ausschalter/Gummierte Oberflache
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Formfaktor:
Rechtshander
Maus-Sliding Pads:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Max. DPI:
1600
Batterielaufzeit (nutzungsbedingt):
36 d
Mausrad (Material):
Gummiert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,38*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,27*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,83*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,10*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,55*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,67*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,03*
Ähnlich
Hama
00126876
ab € 6,13*
Ähnlich
Hama
00126875
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00126874
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00126879
ab € 9,03*
Ähnlich
Hama
00126878
ab € 9,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.