Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Maus-Übersicht
>
Hama Mäuse
>
Artikel
Hama Optische 3-Tasten-Maus MC-200, kabelgebunden, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00182602
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00182602
EAN/GTIN:
4047443371218
Suchbegriffe:
Hama Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
- die exakt symmetrische Bauform eignet sich fur Links- und Rechtshander - optische 3-Tasten-Maus fur exakte Abtastung und prazise Steuerung- keine Software erforderlich - einfach anschliesen und starten - Scrollrad mit Tastenfunktion fur angenehmes und leichtes Navigieren Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP, MAC OS 10.10 oder hoher Lieferumfang: - 1 Optische 3-Tasten-Maus MC-200 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
86.22 g
Hohe:
13 cm | 3,7 cm
Lange:
10 cm
Breite:
4 cm | 6,4 cm
Kabellange:
150 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
MC-200
Ausfuhrung:
Rechts- und Linkshander/Standard
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Kabel
Maus Tastenanzahl:
3 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Tiefe:
11,4 cm
Art:
Office
Farbe:
Schwarz
Tasten:
Standard
DPI-Range:
1000
Kompatible Betriebssysteme:
MAC OS 10.10 oder hoher/Windows 11/10/8/7
... >
Peripheriegerät
>
Eingabegerät (PC-Zubehör)
>
Maus
Weitere Suchbegriffe:
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
mäuse verkabelt optisch
,
hama mäuse
,
hama maus mc-
,
USB
,
Mauskabel
,
Computer
,
Eingabegerat
,
Eingabehilfe
,
Notebook Zubehor
,
PC Zubehor
,
Computerzubehor
,
Notebook
,
PC
,
Computer Zubehor
,
Notebook-Zubehor
,
Eingabe
,
PC-Maus
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,07*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Beige
Hama
00173019
ab € 27,44*
Ähnlich
Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Hellgrau
Hama
00173018
ab € 27,26*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Maus Canosa V2, Anthrazit
Hama
00182643
ab € 13,16*
Ähnlich
Hama Ergonomische Vertikalmaus EMW-700, wiederaufladbar, Multi Device, Anthra.
Hama
00182691
ab € 35,70*
Ähnlich
Hama Handballenauflage Bow
Hama
00054720
ab € 8,50*
Ähnlich
Hama Handballenkissen Ergo, Schwarz
Hama
00126869
ab € 6,09*
Ähnlich
Hama Handballenkissen Maus
Hama
00050218
ab € 4,47*
Ähnlich
Hama Laser-Mauspad, Schwarz
Hama
00054750
ab € 2,54*
Ähnlich
Hama Linkshandermaus Riano, Schwarz
Hama
00182645
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama Mauspad Alu, Silber
Hama
00126867
ab € 10,02*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Blau
Hama
00051963
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Grau
Hama
00051962
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Schwarz
Hama
00051961
ab € 6,02*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, XL, Blau
Hama
00051966
ab € 10,11*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, XL, Grau
Hama
00051965
ab € 10,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen