Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Kopfhörer
>
Funkkopfhörer
>
Artikel
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Spirit Unchained, True Wireless Earbuds, ENC, FC, RT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00184168
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00184168
EAN/GTIN:
4047443514400
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Das True-Wireless-Maximum: kabelloser Kopfhorer plus Wireless-Charging – mehr kabellose Freiheit geht nicht! Der Bluetooth-Kopfhorer Spirit Unchained garantiert kabellosen Genuss in 1A-Sprachqualitat dank Environmental Noise Cancelling. - mit oder ohne Kabel: Die Kopfhorer-Ladebox lasst sich per Wireless-Charging-Technologie aufladen – einfach das Ladecase auf ein geeignetes Qi-Ladegerat auflegen und kabellos laden - Akkustand ganz einfach uberprufen: Auf dem LED-Display lasst sich der Ladezustand fur beide Ohrhorer und das Case separat ablesen – Sie wissen sofort, wann Sie auftanken mussen - extrem schnelles Aufladen: Dank Fast Charge werden die Bluetooth-Earbuds in High-Speed geladen – nur 10 Minuten Schnellladen genugen fur eine Playtime von 2,5 Stunden - verbesserte Ton- und Sprachqualitat: Mit Environmental Noise Cancelling (ENC) filtern die Bluetooth-Kopfhorer mit Gerauschunterdruckung storenden Umgebungslarm direkt am Mikrofon heraus - gut verstaut: Das Open-Case-Design erlaubt den Blick auf die Bluetooth-Kopfhorer in der geschlossenen Ladeschale – Sie sehen direkt, ob die Earbuds drin sind und gerade laden - intensiver Musikgenuss dank True Wireless Stereo (TWS): Der Kopfhorer erzeugt ein authentisches Sounderlebnis – Live-Konzert-Feeling auf Knopfdruck, wann und wo Sie wollen - reduziert aufs einzig Wichtige: bequeme Earbuds ohne Kabelwirrwarr fur noch mehr Freiheit - ohne Umschweife zu guter Musik: Beim Offnen der Ladebox aktivieren sich beide Ohrhorer automatisch und verbinden sich miteinander und mit dem Handy - Beruhrungssteuerung: Der Touch-Sensor ermoglicht eine intuitive Bedienung, ohne das Handy aus der Tasche holen zu mussen, z.B. Musik-Wiedergabe (Play/Pause), Anrufe annehmen/tatigen/abweisen/Wahlwiederholung - unterstutzt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant: Bluetooth-Kopplung und Touch-Control erlauben direkten Zugriff - ohne das Smartphone halten zu mussen - verbesserte Klangqualitat bei jedem Gesprach dank ENC und dazu starke Akkus, immer schnell und kabellos geladen: Das bequeme True-Wireless-Headset hat echte Ausdauer und ist das Mittel der Wahl fur komfortables Telefonieren, wo Sie wollen, ob bei der Arbeit, im Auto oder unterwegs- lauter und leiser per Sprachbefehl: Lautstarke uber Sprachassistenten einstellbar - Kopfhorer im Case unterwegs laden: Das Etui kann das Wireless-Headset bis zu 3x aufladen - Musik-/Gesprachszeit: 4 h bei vollgeladenem Headset, 16 h mit Nachladen in der Ladeschale - separate Anzeige zum Ladezustand der Akkus: Batteriesymbol mit Ladebalken je Bluetooth-Earbud, fur die Ladebox in Prozent - Schnellladevorgang, der den Akku schont: Die Earphone-Akkus sind in 10 Minuten auf 70 % geladen – Gesamtladezeit fur Earbuds und Ladeschale: 1 h 45 m - Kopfhorer-Case per USB-C-Kabel oder kabellos, die schnurlosen Kopfhorer in der Ladeschale aufladen - schnorkellose Passform: Die Wireless-Earbuds passen exakt ins Ohr – die ideale Alternative zum In-Ear-Kopfhorer im formschonen Design ohne unnotige Teile aus Gummi, Silikonaufsatze etc. Systemvoraussetzung: Bluetooth-fahiges Endgerat Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Kopfhorer Spirit Unchained - 1 Ladebox - 1 USB-C-Ladekabel, Lange 15 cm - 1 Bedienungsanleitung - 1 Sicherheitshinweis
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
69.15 g | 45 g
Hohe:
18 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Rot/Schwarz
Serie:
Spirit
Ausfuhrung:
Stereo
Max. Standby:
150 h
Verbindung:
Bluetooth
Bauform:
Ear-Buds/In-Ear
Mikrofonposition:
Integriertes Mikrofon
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Max. Gesprachszeit:
16 h
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
5.3
Frequenzband:
2402-2480MHz
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
2 h
Zusatzfunktionen:
True Wireless
Ladeart:
Induktion/USB-C-Buchse
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP V1.3/AVRCP V1.5/HFP V1.7
Ubertragungsdistanz:
10 m
Sprachsteuerung:
Apple Siri/Google Assistant
WBCV:
≥ 75mV
Farbe:
Rot/Schwarz
Ladehaufigkeit:
3 x
Max. Musikzeit:
16 h
... >
Lager 8066
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 8066_lager
Weitere Suchbegriffe:
In-Ear-Hörer
,
In-Ohr-Hörer
,
Ohrhörer
,
hama ohrhörer
,
in-ear kopfhörer
,
funkkopfhörer im ohr
,
Ohrhorer
,
in ear
,
InEar
,
In-Ear-Kopfhorer
,
Earbuds
,
True-Wireless-Kopfhorer
,
TWS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Headset BT700, mit Mikrofon, kabellos, fur PC, Handy, Schwarz
Hama
00139938
ab € 35,33*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kinderkopfhorer Teens Guard, On-Ear, Lautstarkebegrenzung, GN
Hama
00184112
ab € 17,27*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz
Hama
00184118
ab € 13,26*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz/Gelb
Hama
00184119
ab € 13,39*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BE
Hama
00184164
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BL
Hama
00184163
ab € 15,61*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, GN
Hama
00184166
ab € 15,85*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, LI
Hama
00184165
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, WS
Hama
00184162
ab € 15,83*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Bl
Hama
00184074
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Gn
Hama
00184077
ab € 17,02*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Pk
Hama
00184076
ab € 17,10*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Rt
Hama
00184075
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Sw
Hama
00184067
ab € 13,13*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Ws
Hama
00184068
ab € 13,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen