Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Rapoo Kabellose lautlose Multi-Mode-Maus M300, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00184342
Hersteller:
Rapoo
Herst.-Nr.:
00184342
EAN/GTIN:
6940056180490
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
- zuverlassige, kabellose Maus- Multi-Mode-Drahtlosverbindung via Bluetooth 3.0, 4.0 und 2,4-GHz-Technologie - mit Scroll-Rad ausgestattet - leises Klicken - einstellbarer HD-Sensor mit 1.600 DPI - Nano-USB-Empfanger - Batterielebensdauer bis zu 9 Monate Lieferumfang: - 1 Kabellose lautlose Multi-Mode-Maus M300 - 1 USB-Empfanger - 1 Batterie AA Mignon (bereits eingesetzt) - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
96.78 g
Hohe:
21.7 cm
Lange:
13.6 cm
Breite:
7.6 cm
Farbton:
Blau
Verbindung:
Funk
Maus Tastenanzahl:
4 Tasten
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Blau
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
... >
Peripheriegerät
>
Eingabegerät (PC-Zubehör)
>
Maus
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Hama Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
Rapoo Mäuse
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
funkmaus optisch rapoo
,
hama mäuse
,
hama maus wireless
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,41*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Beige
Hama
00173019
ab € 27,40*
Ähnlich
Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Dunkelgrau
Hama
00173016
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Hellgrau
Hama
00173018
ab € 27,51*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Maus Canosa V2, Anthrazit
Hama
00182643
ab € 13,28*
Ähnlich
Hama Ergonomische Vertikalmaus EMW-700, wiederaufladbar, Multi Device, Anthra.
Hama
00182691
ab € 35,60*
Ähnlich
Hama Handballenkissen Ergo, Schwarz
Hama
00126869
ab € 6,11*
Ähnlich
Hama Handballenkissen Maus
Hama
00050218
ab € 4,48*
Ähnlich
Hama Laser-Mauspad, Schwarz
Hama
00054750
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama Linkshandermaus Riano, Schwarz
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama Mauspad Alu, Silber
Hama
00126867
ab € 10,03*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Blau
Hama
00051963
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Grau
Hama
00051962
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Schwarz
Hama
00051961
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, XL, Blau
Hama
00051966
ab € 10,12*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, XL, Grau
Hama
00051965
ab € 10,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen