Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Thermo-/Hygrometer TH-130, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186360
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186360
EAN/GTIN:
     4047443416728
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
- Komfortanzeige zeigt den Zustand des Raumklimas in drei Symbolen: neutrales Gesicht, lachendes Gesicht und trauriges Gesicht - flaches Gehause in moderner Hochglanzoptik - zur Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit fur ein gesundes Raum-/Wohnklima- max./min. Datenspeicher von Temperatur und Luftfeuchtigkeit Lieferumfang: - 1 Thermo-/Hygrometer TH-130 - 1 Batterie CR2025 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
91.09 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
11.5 cm
Breite:
2 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
10 x 1,1 x 8,2 cm
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Batterietyp:
CR2025
Anzahl Batterien:
1
Art:
Thermo-/Hygrometer
Anzeige:
Digital
Montage:
Hangend, Stehend
Display:
Digital
Messbereich (ausen):
0°C bis +50°C
Messbereich (innen):
0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)
Zusatzfunktionen:
Datenspeicher, Komfortanzeige
Luftfeuchtigkeit Messbereich:
20% bis 95%
Betriebsart:
Manuell
Farbe:
Weis
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, Temperatur, Anzeige, Temperaturmesser, Warmemesser, Messgerat, Wetter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186397
ab € 5,76*
Ähnlich
Hama
00186404
ab € 1,93*
Ähnlich
Hama
00186405
ab € 2,50*
Ähnlich
Hama
00186358
ab € 9,25*
Ähnlich
Hama
00186379
ab € 10,01*
Ähnlich
Hama
00186357
ab € 6,48*
Ähnlich
Hama
00186367
ab € 8,16*
Ähnlich
Hama
00186363
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00176967
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00186361
ab € 9,06*
Ähnlich
Hama
00222233
ab € 8,90*
Ähnlich
Hama
00185890
ab € 9,00*
Ähnlich
Hama
00185891
ab € 8,09*
Ähnlich
Hama
00222235
ab € 3,60*
Ähnlich
Hama
00222222
ab € 6,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.