Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LCD-Thermometer T-350, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186367
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186367
EAN/GTIN:
     4047443419934
Suchbegriffe:
Temperatur
Anzeige
Temperaturmesser
Warmemesser
- zur Beobachtung der Temperatur im Innen- und Ausenbereich- digitale Anzeige von Innen- (IN) und Ausentemperatur (OUT) - Anzeige der Hochst- und Tiefstwerte (max. und min.) - Ausentemperatur uber Fuhler mit einer Kabellange von 150 cm - zum Hangen oder Stellen Lieferumfang: - 1 LCD Thermometer T-350 - 1 Batterie AA Mignon
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
110.74 g
Hohe:
18 cm
Lange:
8.5 cm
Breite:
3 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
6,5 x 2,2 x 12 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
1
Art:
LCD-Thermometer
Anzeige:
Digital
Montage:
Hangend, Stehend
Display:
Analog
Messbereich (ausen):
-50°C bis +70°C
Messbereich (innen):
-10°C bis +50°C
Zusatzfunktionen:
Ausenfuhler, Datenspeicher
Betriebsart:
Manuell
Farbe:
Schwarz
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±1°C
Weitere Suchbegriffe: Messgerat, Wetter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186397
ab € 5,76*
Ähnlich
Hama
00186404
ab € 1,93*
Ähnlich
Hama
00186405
ab € 2,50*
Ähnlich
Hama
00186358
ab € 9,25*
Ähnlich
Hama
00186379
ab € 10,01*
Ähnlich
Hama
00186357
ab € 6,48*
Ähnlich
Hama
00186363
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00176967
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00186361
ab € 9,06*
Ähnlich
Hama
00186360
ab € 9,09*
Ähnlich
Hama
00222233
ab € 8,90*
Ähnlich
Hama
00185890
ab € 9,00*
Ähnlich
Hama
00185891
ab € 8,09*
Ähnlich
Hama
00222235
ab € 3,60*
Ähnlich
Hama
00222222
ab € 6,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.