Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Innen-/Ausenthermometer, Baumstruktur, 26 cm, analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186405
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186405
EAN/GTIN:
     4047443420541
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
innen außen thermometer
- ganz einfach die aktuelle Zimmer- oder Ausentemperatur kontrollieren- analoges Thermometer fur innen und ausen - wetterfestes Kunststoffgehause - ideal auch zur Heizkostenkontrolle bzw. -senkung: ein Grad weniger kann bis zu 6% Heizkosten einsparen - Aufhangevorrichtung z.B zum Befestigen mit Nageln o.a. - auf ein Grad genaue, ubersichtliche Skalierung - Temperaturanzeige in Grad Celsius - der Thermometer-Design-Klassiker Lieferumfang: - 1 Innen-/Ausenthermometer
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
14.33 g
Hohe:
29 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
1.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
6 x 1,2 x 26 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Art:
Innen-/Ausenthermometer
Anzeige:
Analog
Messbereich:
-30 C° bis +50 C°
Montage:
Hangend
Temperatur Messbereich:
-30 C° bis +50 C° Grad
Display:
Analog
Messbereich (ausen):
-30°C bis +50°C
Messbereich (innen):
-30°C bis +50°C
Besonderheit:
Wetterfest
Betriebsart:
Manuell
Farbe:
Schwarz
Temperatur Auflosung:
1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±1°C
Weitere Suchbegriffe: Temperatur, Anzeige, Temperaturmesser, Warmemesser, Messgerat, Wetter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186397
ab € 5,72*
Ähnlich
Hama
00186402
ab € 1,79*
Ähnlich
Hama
00186404
ab € 1,84*
Ähnlich
Hama
00186358
ab € 9,25*
Ähnlich
Hama
00186379
ab € 10,05*
Ähnlich
Hama
00186357
ab € 6,47*
Ähnlich
Hama
00186367
ab € 8,14*
Ähnlich
Hama
00186363
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00176967
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00186361
ab € 9,06*
Ähnlich
Hama
00186360
ab € 9,05*
Ähnlich
Hama
00186371
ab € 7,56*
Ähnlich
Hama
00186401
ab € 2,43*
Ähnlich
Hama
00186365
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00186366
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.