Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Thermo-/Hygrometer TH-10, mit Schimmelalarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176967
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176967
EAN/GTIN:
     4047443403025
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
- Komfortanzeige bei optimaler Luftfeuchtigkeit im Wohnraum - zur Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit fur ein gesundes Raum-/WohnklimaThermometer: - Speicherung der min./max. Werte fur Temperatur - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit Hygrometer: - Speicherung der min./max. Werte fur Luftfeuchtigkeit - warnt vor zu hoher Luftfeuchte und Schimmelgefahr - Schimmelalarm wird bei 70 % Luftfeuchte aktiviert und durch ein blinkendes Symbol signalisiert Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Wochentagsanzeige - Alarmfunktion Lieferumfang: - 1 Thermo-/Hygrometer TH-10 - 1 Bedienungsanleitung - 2 AAA Batterien
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
157.8 g
Hohe:
13.5 cm
Lange:
10 cm
Breite:
4.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
9,6 x 1,8 x 11 cm
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
2
Art:
Thermo-/Hygrometer
Anzeige:
Datum
Montage:
Hangend, Stehend
Display:
Digital
Messbereich (innen):
0°C bis +50°C
Zusatzfunktionen:
Alarmfunktion, Komfortanzeige, Uhrfunktion
Uhrfunktion:
Ja (mit 12/24)
Luftfeuchtigkeit Messbereich:
20% bis 90%
Betriebsart:
Manuell
Farbe:
Weis
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer hama, hygrometer, Temperatur, Anzeige, Temperaturmesser, Warmemesser, Messgerat, Wetter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186397
ab € 5,74*
Ähnlich
Hama
00186402
ab € 1,78*
Ähnlich
Hama
00186404
ab € 1,83*
Ähnlich
Hama
00186405
ab € 2,41*
Ähnlich
Hama
00186358
ab € 9,26*
Ähnlich
Hama
00186379
ab € 10,06*
Ähnlich
Hama
00186357
ab € 6,47*
Ähnlich
Hama
00186367
ab € 8,10*
Ähnlich
Hama
00186363
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00186361
ab € 9,08*
Ähnlich
Hama
00186360
ab € 9,08*
Ähnlich
Hama
00186401
ab € 2,43*
Ähnlich
Hama
00186365
ab € 6,52*
Ähnlich
Hama
00186366
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.