Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-C-Hub, Multiport, 4 Ports, 2x USB-A, USB-C, HDMI™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200107
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200107
EAN/GTIN:
     4047443436795
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
- Super-Speed-Datenubertragung von bis zu 5 Gbit/s - USB-C-Buchse unterstutzt USB-Power-Delivery (USD PD) und schnelle Datenubertragung - fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - hochwertiges und robustes Aluminiumgehause in edler Optik - groser Buchsenabstand ermoglicht das problemlose Anstecken auch von breiten Steckern - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - USB-C-Hub mit 4 Anschlussen, wenn am PC, Notebook, MacBook, Tablet Steckplatze fehlen (bzw. erweitert werden sollen) oder uber einen Stecker mehrere Gerate zentral verbunden/getrennt werden sollen- Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich - kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol) - Stromversorgung erfolgt uber USB Anschlusse: - 2x USB-A: fur z.B. externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker - 1x USB-C Daten & Power: fur z.B. externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker oder PD-Ladegerat, PD-Netzteil, PD-Power-Pack - 1x HDMI™: zum Verbinden mit z.B. Monitor, TV, Beamer Systemvoraussetzung: Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 und Mac OS ab 10.8 Fur die Verwendung der Ladefunktion uber USB-C muss das Gerat USB-Power-Delivery (USB PD) oder Thunderbolt-3/4 unterstutzen. Zur Nutzung der Monitorfunktion uber HDMI™ muss das Gerat DisplayPort-Alternate-Mode (DP-Alt-Mode), Thunderbolt-3/4 oder USB4 unterstutzen. Lieferumfang: - 1 USB-C-Hub - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
66.9 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
2.5 cm
Kabellange:
0,15 m
Farbton:
Anthrazit
Anschluss:
USB-C-Stecker
Qualitat:
Essential
USB-Standard:
USB-3.2 Gen 1
Max. Auflosung:
4k (4096 x 2160)
Max. Anschlussleistung:
100 W
Gehause Breite:
10 cm
Gehause Tiefe:
3,3 cm
Gehause Hohe:
1,7 cm
Anzahl Anschlusse:
4 Port(s)
Anschlusskabel:
Integriert
Produktlinie:
Essential Line
Ladetechnologie:
Power Delivery
Farbe:
Grau
Anschluss Details:
1x HDMI™ / High Speed HDMI™ / max. 4K@30 Hz, 1x USB-C / USB 3.2 Gen1 + Power-Delivery / max. 5 Gbit/s + max. 5-20 V - 5 A - 100 W, 2x USB-A / USB 3.2 Gen1 / max. 5 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,27*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,36*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 17,04*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,04*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,85*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,50*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,99*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 9,00*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,39*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 6,11*
Ähnlich
Hama
00305051
ab € 8,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.