Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Docking Station
>
Artikel
Hama USB-C-Hub, Multiport, 6 Ports, 2x USB-A, USB-C, HDMI™, SD, microSD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00200110
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00200110
EAN/GTIN:
4047443436832
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
- Super-Speed-Datenubertragung von bis zu 5 Gbit/s - USB-C-Buchse unterstutzt USB-Power-Delivery (USD PD) und schnelle Datenubertragung - fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - SD- und microSD-Kartenleser unterstutzt Speicherkarten bis zu 2 TB - komfortables Kabelmanagement durch praktische Halterung fur das Anschlusskabel - hochwertiges und robustes Aluminiumgehause in edler Optik - groser Buchsenabstand ermoglicht das problemlose Anstecken auch von breiten Steckern - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - USB-C-Hub mit 6 Anschlussen, wenn am PC, Notebook, MacBook, Tablet Steckplatze fehlen (bzw. erweitert werden sollen) oder uber einen Stecker mehrere Gerate zentral verbunden/getrennt werden sollen- Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich - kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol) - Stromversorgung erfolgt uber USB Anschlusse: - 2x USB-A: fur z.B. externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker - 1x USB-C Daten & Power: fur z.B. externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker oder PD-Ladegerat, PD-Netzteil, PD-Power-Pack - 1x HDMI™: zum Verbinden mit z.B. Monitor, TV, Beamer - 1x SD-Kartenleser: fur z.B. SD, SDHC, SDXC Speicherkarten - 1x microSD-Kartenleser: fur z.B. microSD, microSDHC, microSDXC Speicherkarten Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 und Mac OS ab 10.8 Fur die Verwendung der Ladefunktion uber USB-C muss das Gerat USB-Power-Delivery (USB PD) oder Thunderbolt-3/4 unterstutzen. Zur Nutzung der Monitorfunktion uber HDMI™ muss das Gerat DisplayPort-Alternate-Mode (DP-Alt-Mode), Thunderbolt-3/4 oder USB4 unterstutzen. Lieferumfang: - 1 USB-C-Hub - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
82.59 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
2.5 cm
Kabellange:
0,15 m
Farbton:
Anthrazit
Anschluss:
USB-C-Stecker
Qualitat:
Essential
USB-Standard:
USB-3.2 Gen 1
Max. Auflosung:
4k (4096 x 2160)
Kartenslot:
SD/microSD
Max. Anschlussleistung:
100 W
Gehause Breite:
9,25 cm
Gehause Tiefe:
4,3 cm
Gehause Hohe:
1,12 cm
Anzahl Anschlusse:
6 Port(s)
Anschlusskabel:
Integriert
Besonderheit:
Kabelmanagement
Produktlinie:
Essential Line
Ladetechnologie:
Power Delivery
Farbe:
Grau
Anschluss Details:
1x HDMI™ / High Speed HDMI™ / max. 4K@60 Hz, 1x SD / SD/HC/XC / max. 2 TB, 1x USB-C / USB 3.2 Gen1 + Power-Delivery / max. 5 Gbit/s + max. 5-20 V - 5 A - 100 W, 1x microSD / microSD/HC/XC / max. 2 TB, 2x USB-A / USB 3.2 Gen1 / max. 5 Gbit/s
... >
Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
>
Adapter (PC-Zubehör)
>
USB-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Laptop Docking Station
,
Notebook Docking Station
,
Notebook Dockingstation
,
Portreplikator
,
Speicherkartenlesegerät
,
Speicherkartenleser
,
USB HDMI Adapter
,
USB Hub
,
USB Multiport Adapter
,
USB Card Reader
,
USB Speicherkartenleser
,
USB-A HDMI Adapter
,
USB-C HDMI Adapter
,
dockingstation notebook hama
,
usb-a hdmi adapter
,
thinkpad docking station
,
Netzteil
,
Hub
,
USB-Hub
,
USB-Adapter
,
USB Type-C
,
USB-C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 31,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha: Lade-/Datenkabel, USB-C - USB-C, 2,0 m, Weis
aha:
00210602
ab € 7,23*
Ähnlich
Hama 2in1 Audio-Ladeadapter, USB-C - USB-C und 3,5-mm-Klinke Audio, Schwarz
Hama
00201534
ab € 15,24*
Ähnlich
Hama 3in1 Multi-Ladekabel, USB-A - Micro-USB, USB-C u. Lightning, 1,5 m, Schwarz
Hama
00201536
ab € 17,03*
Ähnlich
Hama 3in1 Multi-Ladekabel, USB-A - Micro-USB, USB-C und Lightning, 1,0 m, Weis
Hama
00201535
ab € 15,08*
Ähnlich
Hama 3in1-Micro-USB-Kabel mit Adapter auf USB-C und Lightning, 1,5 m, Schwarz
Hama
00139513
ab € 21,75*
Ähnlich
Hama 5,25-Adapter auf SATA, Stromversorgung
Hama
00200353
ab € 3,68*
Ähnlich
Hama 6in1 Adapter, Connect2Go, USB-C, Mini-DisplayPort, HDMI™, VGA
Hama
00200306
ab € 25,23*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 0,75 m, 90 dB
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 90 dB
Hama
00305050
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 90 dB
Hama
00205045
ab € 3,98*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 10 m, 75 dB, Weis
Hama
00305045
ab € 8,96*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 10,0 m, 90 dB, Weis
Hama
00305053
ab € 16,39*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 3 m, 75 dB, Weis
Hama
00305043
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 3,0 m, 90 dB
Hama
00205046
ab € 6,01*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 3,0 m, 90 dB, Weis
Hama
00305051
ab € 8,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen