Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-C Adapter
>
USB-C D-Sub Adapter
>
Artikel
Hama Video-Adapter, 2in1, USB-C-Stecker - VGA & HDMI™-Buchse, Ultra-HD 4K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00200313
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00200313
EAN/GTIN:
4047443437143
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit USB-C an Monitor, TV oder Beamer, zur Ubertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale- VGA & HDMI™: fur gleichzeitige Verwendung zweier Monitore mit identischem Inhalt - HDMI™: unterstutzt Audio-/Videoubertragung in Ultra-HD-4K-Auflosung - VGA: unterstutzt Videoubertragung in Full-HD-1080p-Auflosung - kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol) Systemvoraussetzung: USB-C-Anschluss mit Unterstutzung von DisplayPort-Alternate-Mode (DP-Alt-Mode), Thunderbolt-3/4 oder USB4. Lieferumfang: - 1 Video-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
30.96 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Kabeladapter
Anschluss:
HDMI™-Kupplung, USB-C-Stecker, VGA-Kupplung
Qualitat:
Essential
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Unterstutzte Auflosungen / Bildwiederholfrequenzen:
HDMI™ / max. Ultra-HD 4K@30 Hz/VGA / max. Full-HD 1080p@60 Hz
... >
Lager 8066
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 8066_lager
Weitere Suchbegriffe:
HDMI Adapter
,
USB D-Sub Adapter
,
USB Seriell Adapter
,
USB Seriell Konverter
,
USB HDMI Adapter
,
USB VGA Adapter
,
USB-C D-Sub Adapter
,
USB-C HDMI Adapter
,
USB-C VGA Adapter
,
Adapter VGA
,
VGA Adapter
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
usb seriell adapter hama
,
usb d sub adapter
,
usb vga adapter usb typ c
,
Adapterkabel
,
VGA
,
Konverter
,
Displayport
,
Digital-Konverter
,
DisplayPort-Adapter
,
Bildschirmadapter
,
Digitaladapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha: Lade-/Datenkabel, USB-C - USB-C, 2,0 m, Weis
aha:
00210602
ab € 7,27*
Ähnlich
Avinity Optisch, aktives HDMI™-Kabel, zertifiziert, ultradunn, 8K, vergoldet, 20 m
Avinity
00107616
ab € 142,21*
Ähnlich
Hama 2in1 Audio-Ladeadapter, USB-C - USB-C und 3,5-mm-Klinke Audio, Schwarz
Hama
00201534
ab € 15,28*
Ähnlich
Hama 3in1 Multi-Ladekabel, USB-A - Micro-USB, USB-C u. Lightning, 1,5 m, Schwarz
Hama
00201536
ab € 17,12*
Ähnlich
Hama 3in1 Multi-Ladekabel, USB-A - Micro-USB, USB-C und Lightning, 1,0 m, Weis
Hama
00201535
ab € 15,09*
Ähnlich
Hama 3in1-Micro-USB-Kabel mit Adapter auf USB-C und Lightning, 1,5 m, Schwarz
Hama
00139513
ab € 21,86*
Ähnlich
Hama 4in1 Multi-Ladekabel, USB-C und USB-A - USB-C und Micro-USB, 1,5 m, Schwarz
Hama
00201537
ab € 13,03*
Ähnlich
Hama 5,25-Adapter auf SATA, Stromversorgung
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama 6in1 Adapter, Connect2Go, USB-C, Mini-DisplayPort, HDMI™, VGA
Hama
00200306
ab € 25,39*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 0,75 m, 90 dB
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 90 dB
Hama
00305050
ab € 8,22*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 90 dB
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 10 m, 75 dB, Weis
Hama
00305045
ab € 8,97*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 10,0 m, 90 dB, Weis
Hama
00305053
ab € 16,39*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 3 m, 75 dB, Weis
Hama
00305043
ab € 5,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen