Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ladegerat mit Lightning-Anschluss, 5 W, 1 m, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201616
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201616
EAN/GTIN:
     4047443487469
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
- intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden: Uberlast-, Uberstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - Ladeadapter zur Stromversorgung von Smartphones mit Lightning-Anschluss uber die Steckdose- garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ladung - kompakte Bauform blockiert keine weiteren Steckdosen - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter Lieferumfang: - 1 Ladegerat - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
79.91 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
100-240 V
Kabellange:
1 m
Farbton:
Weis
Anschluss:
Lightning-Stecker
Verwendungszweck:
Smartphone
Art:
Reiseladegerat
Max. Ausgangsleistung:
5 W
Lizenziert von/durch:
Apple
Ausgangsspannung/Ausgangsstrom:
5V/ 1A
Farbe:
Weis
Lizenziert fur:
Apple iPhone / iPod
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil, Ladegerat, Schnellladegerat, Reiselader, MP3, Navigationssystem, Ladekabel, Energie, Lader, Netzgerat, Ladestation, Ladeset, Navigation, Navigationsgerat, iPhone, Smartphone, Tablet, Apple, Reiseladegerat, Navi-Gerat, USB-Ladekabel, USB-Ladeadapter, Handy-Ladeset, Handy-Ladegerat/-kabel, Watt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 28,43*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 28,09*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,92*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,92*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 11,97*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,91*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,48*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,75*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 19,03*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,24*
Ähnlich
Hama
00201632
ab € 22,18*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,13*
Ähnlich
Hama
00201638
ab € 13,05*
Ähnlich
Hama
00187272
ab € 33,11*
Ähnlich
Hama
00139517
ab € 23,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.