Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kabellose Ladestation MagCharge Multi fur Apple iPhone, AirPods und Watch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00187272
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00187272
EAN/GTIN:
     4047443468499
Suchbegriffe:
Apple Watch Stand
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Zig verschiedene Ladegerate fur Ihre Apple Gerate und das richtige nie zur Hand, wenn man gerade neue Power braucht? Mit dem Induktionsladegerat MagCharge laden Sie Ihr Apple iPhone, Ihre AirPods und Ihre Apple Watch - kabellos, gleichzeitig und in Turbo-Fast-Charge-Geschwindigkeit. - kabellose Ladestation fur gleichzeitiges Laden von kompatiblen Apple iPhones, AirPods, Watch, etc.: Einfach auflegen und laden - 2 Spulen ermoglichen das gleichzeitige Laden von 3 Apple-Geraten auf der induktiven Ladestation, z.B. von iPhone, AirPods und Watch - durch den integrierten Magnetring lassen sich Apple iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max einfach am Ladegerat andocken und fur effizientes Laden optimal positionieren – ganz ohne umstandliches manuelles Ausrichten - das Induktionsladegerat funktioniert mit allen Apple MagSafe-kompatiblen und Hama MagLine-Produkten - fur jeden Blickwinkel: Der Smartphone-Halter lasst sich um einige Grad neigen, so dass Sie mit entspanntem Nacken auf Ihr iPhone blicken konnen. Das Smartphone selbst konnen Sie auf dem kabellosen Ladegerat ganz nach Belieben um 360° drehen oder im Hoch- und Querformat positionieren - induktive Ladetechnologie fur kabelloses Laden (Wireless Charging) von kompatiblen Smartphones - Wireless-Fast-Charge-Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen - Smartphones in Wireless-Charging-kompatiblen Cases mussen nicht herausgenommen werden und lassen sich direkt kabellos aufladen - aufgelegte Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ladung - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - eine Ladestation fur mehrere Gerate gleichzeitig: Apple iPhones kabellos laden mit Wireless Charging und praziser, magnetischer Ausrichtung, extra Ladeflache fur Apple AirPods und eine Ladevorrichtung fur die Apple Watch (nur in Verbindung mit einem Apple-Watch-Ladekabel)- die lastige Suche nach dem Ladekabel sowie Kabelsalat haben mit dem kabellosen Ladegerat ein Ende - Wireless Fast Charge: Schnellladegerat mit Ladegeschwindigkeiten bis zu 15 W - Ladevorgang startet automatisch nach dem Andocken des Smartphones - zum Beenden des Ladevorgangs einfach Smartphone vom Ladegerat nehmen - intelligente Ladetechnologie: Wireless-Induktiv-Technologie (universal einsetzbar mit kompatiblen Endgeraten) - sicheres und intelligentes Laden: Uberlade-, Uberspannungs- und Kurzschluss-Schutz sowie Fremdkorpererkennung fur maximale Sicherheit fur Smartphone, Akku und Ladegerat - in der Standhalterung konnen Sie auch wahrend des Ladevorgangs komfortabel das Smartphone bedienen, Filme im Quer- und Hochformat ansehen und Video-Calls fuhren - ideal fur Buro und Homeoffice - alles dabei: Netzteil zum Anschluss an das 230-V-Stromnetz liegt der Multi-Ladestation bei Systemvoraussetzung: Mit MagCharge-Ladetechnologie (Wireless Charging) kompatibles Endgerat Lieferumfang: - 1 Kabellose Ladestation MagCharge Multi - 1 Stromnetzteil mit Eurostecker, Kabellange 1 m - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
384.39 g
Hohe:
17.5 cm | 130 mm
Lange:
16.2 cm | 150 mm
Breite:
11 cm | 95 mm
Eingangsspannung 1 / Max. Eingangsstrom 1:
15 V / 1,8 A
Farbton:
Schwarz
Serie:
MagCharge
Verwendungszweck:
Handy/Smartphone
Anzeige:
LED-Funktion
Max. Ausgangsleistung:
15 W
Zusatzfunktionen:
Magnetisch
Empfohlene Anwendung:
Kopfhorer/ Smartphone/ Smartwatch
Ladetechnologie:
Wireless Fast Charge
Ladegeschwindigkeit:
Fast Charge
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Mobiltelefon Dockingstation, Mobiltelefon Ladestation, Smartphone Dockingstation, Smartphone Ladestation, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, Smartwatch Stand, iPhone Dockingstation, iPhone Ladestation, iPhone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, iphone netzteil hama, apple watch stand, induktive ladestation 15w, Ladegerat, Schnellladegerat, Reiselader, Kabellos, Schwarz, Kopfhorer, LED, Handy, Ladekabel, Energie, Lader, Sicherheit, Stromversorgung, Ladestation, Laden, Telefonakku, Schutz, Ladeset, Induktionslader, iPhone, Mobiltelefon, Apple, Schutzvorrichtung, Reiseladegerat, Induktionsladegerat, Induktivladestation, Induktion, Schutzeinrichtung, Uberstromschutzeinrichtung, Telefon-Akku, Stromverteiler, LED-Licht, LED-Lampe, Handy-Ladeset, Handy-Ladegerat/-kabel, Handy-Akku, Handy/Smartphone, Magnet, Kleingerat, Magnethalter, Bluetooth-Kopfhorer, In-Ear-Kopfhorer, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Sicherheitssystem, Automatische Gerateerkennung, Kabellos laden, Induktivladegerat, case-friendly, case friendly, Wireless, Wireless Charging, Wireless Charger, MagLine, MagSafe, Magnetisch, Gleichzeitiges Aufladen, Watt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,94*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,67*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,69*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,48*
Ähnlich
Hama
00201636
ab € 12,33*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,27*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,93*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,93*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,85*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,85*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,33*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,24*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 18,96*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.