Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Mobiltelefon Netzteil
>
Artikel
Hama Schnellladegerat, 2x USB-C, Mini-Ladegerat, PD, 35 W, Weis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00201694
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00201694
EAN/GTIN:
4047443497635
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der Akku von Smartphone oder Tablet ist leer, aber keine Zeit zum Laden? Mit dem Schnellladegerat laden Sie nicht nur in Hochstgeschwindigkeit, sondern auch effizient und optimiert – das schont den Akku und das Gerat ist schnell wieder einsatzbereit. - werfen Sie den Turbo an: Das Schnellladegerat ladt mit einer vielfach hoheren Ladeleistung als ein herkommliches 5-Watt-Ladegerat – Ladegeschwindigkeit mit Power Delivery bis 35 Watt, unterstutzt zusatzlich Qualcomm® Quick Charge™ - perfekt fur Smartphones mit hoher Ladeleistung: Gerate in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 60 %, ideal fur Gerate der neueren Generation, da diese haufig keine Ladegerate mehr beim Kauf inklusive haben - ideal zum gleichzeitigen und schnellen Laden mehrerer Gerate uber USB-C - Power fur zwei: hochwertiges USB-Ladegerat mit zwei USB-C-Ports, um bis zu zwei Gerate gleichzeitig zu laden, z.B. Smartphone und Tablet - maximale Kompatibilitat: Power Delivery und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 lassen sich universal einsetzen, somit fur Smartphones, Tablets und PowerPacks geeignet - unterstutzt die Power-Delivery- und Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/3.0-Technologie, dies garantiert extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkommlichen Ladetechnologien - perfekter Schnellladestecker fur unterwegs und zuhause: kleines und leichtes Netzteil, das in jede Tasche und ins Handgepack passt und durch seine kompakte Bauform keine weiteren Steckdosen blockiert - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden: Uberlast-, Uberstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - volle Power fur bis zu zwei Gerate gleichzeitig: mit dem Schnellladegerat Handy, Tablet und Co in Hochstgeschwindigkeit uber die Steckdose laden - Ladeadapter mit der Schnellladetechnologie Power Delivery, unterstutzt zusatzlich Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/3.0- abwartskompatibel mit allen Versionen der Power-Delivery- und Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/3.0-Technologie - max. Ausgangsleistung: 35 Watt – Universal-Ladegerat zum schnellen Aufladen von Handys oder anderen Geraten per USB-C-Schnittstelle - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter Lieferumfang: - 1 Schnellladegerat - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
115.28 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
Euro-Stecker
Art:
USB-Ladeadapter
Max. Ausgangsleistung:
35 W
Anzahl USB-Anschlusse:
2
Gehause Breite:
2,9 cm
Gehause Tiefe:
5,4 cm
Gehause Hohe:
3,4 cm
Ladetechnologie:
Power Delivery, Supports Qualcomm® 2.0, Supports Qualcomm® 3.0
Farbe:
Weis
... >
Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
>
Adapter (PC-Zubehör)
>
USB-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Schnellladegerät
,
Netzteil für Tablet
,
Tablet Netzteil
,
usb ladegerät 2 x usb-c
,
schnellladegerät
,
hama schnellladegerät
,
USB
,
Adapter
,
Ladegerat
,
Schnellladegerat
,
Schnell
,
Reiselader
,
Klein
,
MP3
,
Ladekabel
,
Energie
,
Lader
,
Netzgerat
,
Mehrfach
,
Weis
,
Reise
,
Netzteil
,
Navigation
,
Ladeadapter
,
Reiseladegerat
,
Kleiner
,
Kleines
,
Kleine
,
Weiss
,
Netzspannung
,
USB-Ladekabel
,
USB-Ladeadapter
,
Handy-Ladeset
,
Handy-Ladegerat/-kabel
,
Reisegepack
,
Mehrfachstecker
,
Doppelstecker
,
USB Type-C
,
USB-C
,
Intelligentes Laden
,
Intelligentes Aufladen
,
Eurostecker
,
unterwegs
,
2-fach-Ladegerat
,
Fast Charge
,
Watt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Apple Watch Ladegerat f. kabelloses Laden, USB-C-Ladestation magnetisch, SW
Hama
00201698
ab € 28,45*
Ähnlich
Hama Apple Watch Ladegerat f. kabelloses Laden, USB-C-Ladestation magnetisch, WS
Hama
00201699
ab € 28,47*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Ladekabel Lightning, 12 W, 1 m, Weis
Hama
00201610
ab € 23,06*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Lightning-Anschluss, 5 W, 1 m, Weis
Hama
00201607
ab € 16,91*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Micro-USB-Anschluss, 6 W, 1 m, Schwarz
Hama
00201608
ab € 8,77*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit USB-C-Anschluss, 12 W, 1 m, Schwarz
Hama
00201609
ab € 10,56*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat, 2x USB-A, 12 W, Schwarz
Hama
00086400
ab € 6,94*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat, USB-A, 6 W, Schwarz
Hama
00201634
ab € 8,10*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat Eco, USB-C, PD, 25 W, Schwarz
Hama
00187279
ab € 18,47*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel Lightning, PD, 20 W, 1 m, Weis
Hama
00201611
ab € 25,45*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel USB-C, 19,5 W, 1,5 m, Schwarz
Hama
00201615
ab € 18,87*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel, 1x USB-C, 1x USB-A, PD, 32 W, 1 m, SW
Hama
00201693
ab € 20,42*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 1x USB-C, 1x USB-A, PD, 32 W, Schwarz
Hama
00086406
ab € 13,58*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 1x USB-C, 1x USB-A, PD, 38 W, Metall
Hama
00201639
ab € 19,16*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 2x USB-C, PD, 45 W, Schwarz
Hama
00201632
ab € 22,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen