Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schnellladegerat, GaN, 2x USB-C, Mini-Ladegerat, PD, 65 W, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201994
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201994
EAN/GTIN:
     4047443516541
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Mehr Energie in weniger Zeit: Mit unserem 65 Watt starken Schnellladegerat stehen Handy, Laptop oder Tablet blitzartig wieder im Saft. Zwei USB-C-Anschlusse machen gleichzeitiges Laden von zwei Geraten mit nur einer Steckdose moglich – perfekt fur zuhause, Office oder Reisen. - werfen Sie den Turbo an: Das Schnellladegerat ladt mit einer vielfach hoheren Ladeleistung als ein herkommliches 5-Watt-Ladegerat – Ladegeschwindigkeit mit Power Delivery bis 65 Watt, unterstutzt zusatzlich Qualcomm® Quick Charge™ - leistungsstarkes GaN-Ladegerat: Hochste Effizienz mit einer geringen Warmeentwicklung und das im kompakten und leichten Design – Komponenten aus Galliumnitrid machen es moglich - perfekt fur Smartphones mit hoher Ladeleistung: Gerate in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 60 %, ideal fur Gerate der neueren Generation, da diese haufig keine Ladegerate mehr beim Kauf inklusive haben - ideal zum gleichzeitigen und schnellen Laden mehrerer Gerate uber USB-C - Power fur zwei: hochwertiges USB-Ladegerat mit zwei USB-C-Ports, um bis zu zwei Gerate gleichzeitig zu laden, z.B. Smartphone und Tablet - maximale Kompatibilitat: Power Delivery und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 lassen sich universal einsetzen, somit fur Smartphones, AirPods, Tablets, Power Packs und Notebooks geeignet - unterstutzt die Power-Delivery- und Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/3.0-Technologie, dies garantiert extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkommlichen Ladetechnologien - perfekter Schnellladestecker fur unterwegs und zuhause: kleines und leichtes Netzteil, das in jede Tasche und ins Handgepack passt und durch seine kompakte Bauform keine weiteren Steckdosen blockiert - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer von Handy, Tablet und Co - angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden: Uberlast-, Uberstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - volle Power fur bis zu zwei Gerate gleichzeitig: mit dem Schnellladegerat Handy, Tablet, Laptops und Co in Hochstgeschwindigkeit uber die Steckdose laden - Ladeadapter mit der Schnellladetechnologie Power Delivery, unterstutzt zusatzlich Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/3.0- abwartskompatibel mit allen Versionen der Power-Delivery- und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-Technologie - max. Ausgangsleistung: 65 Watt – Universal-Ladegerat zum schnellen Aufladen von Handys und vielen weiteren Geraten per USB-C-Schnittstelle - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter Lieferumfang: - 1 Schnellladegerat - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
122.07 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
240-100 V
Farbton:
Weis
Anschluss:
Euro-Stecker
Art:
USB-Ladeadapter
Max. Ausgangsleistung:
65 W
Anzahl USB-Anschlusse:
2
Gehause Breite:
3,4 cm
Gehause Tiefe:
6 cm
Gehause Hohe:
3,1 cm
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Ladetechnologie:
Power Delivery
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, schnellladegerät, USB, Adapter, Ladegerat, Schnellladegerat, Schnell, Reiselader, Klein, MP3, Ladekabel, Energie, Lader, Netzgerat, Mehrfach, Weis, Reise, Netzteil, Navigation, Ladeadapter, Reiseladegerat, Kleiner, Kleines, Kleine, Weiss, Netzspannung, USB-Ladekabel, USB-Ladeadapter, Handy-Ladeset, Handy-Ladegerat/-kabel, Reisegepack, Mehrfachstecker, Doppelstecker, USB Type-C, USB-C, Intelligentes Laden, Intelligentes Aufladen, Eurostecker, unterwegs, 2-fach-Ladegerat, Fast Charge, Watt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 28,47*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 28,07*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 22,98*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,92*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,93*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 10,54*
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,95*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 8,43*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,70*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 18,87*
Ähnlich
Hama
00201693
ab € 20,52*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,20*
Ähnlich
Hama
00201632
ab € 22,36*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.