Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabellose optische Maus M20 Plus, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00215047
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00215047
EAN/GTIN:
     6940056119667
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
- diese elegante und kompakte Wireless Maus funkt mit dem bewahrten Advanced 2,4-GHz-Standard- zuverlassige 2.4 GHz Wireless-Verbindung - hochauflosender 1000 DPI Sensor - gerauschlose Tasten-Klicks - bis zu 12 Monate Batterielaufzeit Systemvoraussetzung: - Windows XP/Vista/7/8/10/11 - Mac OS X 10.4 oder spater Lieferumfang: - 1 Wireless-Maus - 1 Nano-USB-Empfanger - 1 AA Alkaline Batterie (vorinstalliert) - 1 Schnellanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
87.22 g
Hohe:
21.7 cm
Lange:
13.6 cm
Breite:
4.9 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
6,2 x 3,5 x 11 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Standard-Maus
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Funk
Maus Tastenanzahl:
3 Tasten inklusive Scroll-Rad
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
1
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Schwarz
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
DPI-Range:
1000
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Anzahl dpi-Tasten:
1
Max. DPI:
1000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,54*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,27*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,73*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,10*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,58*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,04*
Ähnlich
Hama
00126876
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00126875
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00126874
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,10*
Ähnlich
Hama
00126879
ab € 9,02*
Ähnlich
Hama
00126878
ab € 9,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.