Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabellose Lautlose Multi-Mode-Maus M660, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00215764
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00215764
EAN/GTIN:
     6940056143853
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
- raffiniert und kompakt, aus hochwertigen Materialien hergestellt und mit einem praktischen Anti-Rutsch-Scrollrad ausgestattet, arbeitet die M660 Silent mit dem einzigartigen Multi-Mode Chipsatz, der eine Ubertragung uber Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0, 5.0 und eine 2,4 GHz Wireless-Verbindung ermoglicht- kabellose Multi-Mode Verbindung - hochauflosender 1300 DPI Sensor - gerauschlose Tasten-Klicks - bis zu 9 Monaten Batterielaufzeit Systemvoraussetzung: - Windows® XP/Vista/7/8/10, Mac OS X 10.4 oder spater Lieferumfang: - 1 kabellose Maus - 1 Nano USB-Empfanger - 1 AA Alkaline-Batterien (vorinstalliert) - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
91.98 g
Hohe:
21 cm
Lange:
13.3 cm
Breite:
6.7 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
6,4 x 2,7 x 10 cm
Farbton:
Violett
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Sensorik:
Optisch
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
1
Bluetooth-Version:
3.0/5.0
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Lila
Maus-Tasten:
Flusterleise
Spezielle Features:
Ein/Ausschalter
Max. DPI:
1300
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,29*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,29*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,74*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,10*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,66*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,04*
Ähnlich
Hama
00126876
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00126875
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00126874
ab € 6,13*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00126879
ab € 9,02*
Ähnlich
Hama
00126878
ab € 9,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.