Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Lautlose Multimodus Maus Ralemo Air 1, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217395
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00217395
EAN/GTIN:
     6940056135131
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
- diese kabellose Maus ubertragt mit dem neuesten und leistungsfahigsten drahtlosen Multimodus von Rapoo und ermoglicht Ihnen die gleichzeitige Verbindung mit bis zu 3 Geraten und den Wechsel zwischen ihnen (automatische Koppelung)- kabellose Multimodus-Verbindung - automatisches Umschalten zwischen mehreren Geraten - einstellbarer Laser-Sensor mit 1600 DPI - umweltfreundlicher Akku Systemvoraussetzung: - Windows XP/Vista/7/8/10/11 - Mac OS X 10.4 oder hoher - USB- Anschluss Lieferumfang: - 1 drahtlose Maus - 1 Nano-USB-Empfanger - 1 USB-Ladekabel - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
95.79 g
Hohe:
19 cm
Lange:
10 cm
Breite:
4.2 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
6 x 3,5 x 10,2 cm
Farbton:
Blau
Ausfuhrung:
Standard-Maus
Verbindung:
2.4 GHz RF/Bluetooth
Maus Tastenanzahl:
5 Tasten
Bluetooth-Version:
5.0
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Blau
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
DPI-Range:
1600
Anzahl dpi-Tasten:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,47*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,31*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,84*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,10*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,55*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,02*
Ähnlich
Hama
00126876
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00126875
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00126874
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00126879
ab € 9,04*
Ähnlich
Hama
00126878
ab € 9,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.