Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo USB-C Adapter UCA-1006, USB-C auf Gigabit LAN, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217687
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00217687
EAN/GTIN:
     6940056114082
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
- USB-C auf Gigabit LAN-Adapter- langlebiges Aluminium-Gehause - Gigabit-Ethernet - Plug & Play - Eingang: USB-C - Ausgang: 1 x RJ45 - USB-C-Stecker auf RJ45-Buchse; 10/100/1000Mbps - Automatische Erkennung - Wake-on-LAN Auto-MDIX - Kabellange: 15 cm Lieferumfang: - 1 USB-C auf Gigabit LAN-Adapter - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
26.25 g
Hohe:
12 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Grau
Anschluss:
RJ45 (8p8c)-Kupplung, USB-C-Stecker
USB-Standard:
USB-3.2 Gen 1
Max. Datenubertragungsrate:
1000 Mbit/s
Lieferanten Produktgruppe:
Hubs & Adapter
Farbe:
Grau
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb rj-45 adapter usb c, usb ethernet adapter, USB, Adapter, Adapterkabel, LAN, USB-LAN-Adapter, USB Type-C, USB-C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,29*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,23*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,94*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,02*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,65*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,19*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,33*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,94*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,96*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,39*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 6,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.