Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabelloses QI-Ladegerat XC105, 2er-Set, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217722
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00217722
EAN/GTIN:
     6940056115553
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation
- dieses unverzichtbare kabellose Ladegerat bietet Komfort in jedem Arbeitsbereich, Buro, Schlaf- oder Wohnbereich- kabelloses Qi-Laden - Schnellladen - kompaktes, leichtes Design - umfassender Schutz fur Smartphones und Ladegerate Lieferumfang: - 2 kabellose Ladestation - 2 Ladekabel USB-A - Micro-USB - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
143.46 g | 69 g
Hohe:
15 cm | 8 mm
Lange:
10.2 cm | 90 mm
Breite:
4.2 cm | 90 mm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
5-9 V
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
Micro-USB-Kupplung/Buchse
Verwendungszweck:
Smartphone
Eingang:
5V/2A, 9V/1,67A
Durchmesser:
90 mm
Max. Ausgangsleistung:
10 W
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Ladetechnologie:
Supports Qualcomm® 3.0
Eingangsspannung 1:
5 V
Eingangsspannung 2:
9 V
Lieferanten Produktgruppe:
Charging
Farbe:
Schwarz
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Weitere Suchbegriffe: Ladegerat, Schnellladegerat, Reiselader, Handy, Ladekabel, Energie, Lader, Stromversorgung, Laden, Induktionslader, Mobiltelefon, Reiseladegerat, Induktionsladegerat, Induktivladestation, Induktion, Handy-Ladegerat/-kabel, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Watt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 28,46*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 28,45*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,29*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,93*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,91*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 11,95*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,48*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,30*
Ähnlich
Hama
00201632
ab € 22,40*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,12*
Ähnlich
Hama
00201638
ab € 13,09*
Ähnlich
Hama
00187272
ab € 34,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.