Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gaming-Maus Reaper 515 Illuminated, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217843
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00217843
EAN/GTIN:
     4047443501950
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Hama Mäuse
Computer Maus
Computermaus
- TTC-GOLDEN Switches: hochwertige, langlebige Switches mit einer Lebensdauer von 50 Mio. Clicks - Mausgleiter aus reinem PTFE-Material fur flussige und reaktionsschnelle Mausbewegungen auf jeder Oberflache - abnehmbares uFlex-Kabel: volle Flexibilitat und Ordnung dank abnehmbarem Kabel mit Kabelmanager - Gamingsoftware zum Einstellen von Beleuchtung, Profilen und Makros - prazise Gaming-Maus- professioneller Pixart-Gaming-Sensor PMW3360 mit bis zu 12.000 dpi - 1000 HZ USB-Polling-Rate/Reaktionszeit 1 ms - 9 programmierbare Tasten, davon zwei dpi-Tasten - verschiedene Profile fur unterschiedliche Spiele oder Nutzer - Plug and Play - Kabellange USB-A - USB-C: 2,00 m Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10 Lieferumfang: - 1 Gaming-Maus Reaper 515 - 1 Kabel USB-A - USB-C (abnehmbar) - 1 Kabelmanager - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
141.46 g | 78 g
Hohe:
18.5 cm
Lange:
13 cm
Breite:
6 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
6,8 x 4 x 12,6 cm
Kabellange:
200 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
uRage
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Maus Tastenanzahl:
9 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Chipsatz:
Pixart PMW 3360
Click Switches:
TTC GOLDEN
Farbe:
Schwarz
DPI-Range:
100 - 12000
Spezielle Features:
Gaming Software/On-board Memory/Programmierbare Tasten (Software)
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10
Formfaktor:
Rechts- und Linkshander
Anzahl dpi-Tasten:
2
Maus-Sliding Pads:
100% Polytetrafluorethylen (PTFE)
Max. DPI:
12000
Response Time:
1 ms
Beleuchtungsfarben:
16,8 Mio.
Beschleunigung:
50 G
Prozessor:
32 Bit ARM
Lebensdauer Switches:
50000000 Clicks
Polling Rate:
1.000 Hz
Maus Skates:
PTFE (weis)
Weitere Suchbegriffe: Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, uRage Mäuse, gaming maus, Mauskabel, Computer, Computerspiel, Computerzubehor, Gaming, Gamer, Computer Zubehor, Game, PC-Game, PC Game, PC-Gaming, PC Gaming, PC Gamer, PC-Gamer, Gaming-Maus, Gaming Zubehor, Gaming Equipment, Gaming Device, Gaming-Device, Gaming-Equipment, Gaming-Zubehor, PC-Maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,40*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,33*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,63*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,09*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,04*
Ähnlich
Hama
00126876
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00126875
ab € 6,16*
Ähnlich
Hama
00126874
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,08*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,09*
Ähnlich
Hama
00126879
ab € 9,03*
Ähnlich
Hama
00126878
ab € 9,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.