Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Gaming Headset
>
PlayStation Headset
>
Artikel
uRage Gaming-Headset SoundZ 100 V2, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00217856
Hersteller:
uRage
Herst.-Nr.:
00217856
EAN/GTIN:
4047443502148
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
- integrierte DTS Headphone:X 2.0-Lizenz fur optimierten objektbasierten Raumklang - Schnelle Stummschaltung: Mikrofonarm am Gaming Headset mit Flip to Mute einfach hochklappen und stumm schalten, fur Voice Chat wieder herunterklappen - intuitiv per Drehregler am Kopfhorer die Lautstarke steuern - die Ohrpolster aus atmungsaktivem Mesh-Material sorgen fur verbesserten Komfort und drucken nicht auf die Ohren - abnehmbares uFlex-Kabel: volle Flexibilitat und Ordnung dank abnehmbarem Kabel mit Kabelmanager - verstellbarer Kopfbugel passt sich komfortabel jeder Kopfform an, einstellbarer Mikrofonarm fur beste Kommunikation - Multiplattform-Headset fur PC, Sony Playstation 4/5, Microsoft Xbox One/Series X/S, Smartphone - mit Y-Adapter zur einfachen Verwendung an Tablet/Notebook/PC mit 2x 3,5-mm-Klinken-Buchse - Klinken-Over-Ear-Headset mit klarem Sound und einstellbarem Mikrofonarm fur die beste Kommunikation- Plug and Play - einseitige Kabelfuhrung - Kabellange 3.5mm Klinke - USB-C: 2,20 m Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10 Lieferumfang: - 1 Gaming-Headset SoundZ 100 V2 - 1 Kabel 3,5mm Klinke - USB-C (abnehmbar) - 1 Klinken-Adapter - 1 Turhanger - 1 Kabelmanager - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
255.6 g | 258 g
Hohe:
26.5 cm
Lange:
23.5 cm
Breite:
9 cm
Kabellange:
2,20 m
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
uRage
Ausfuhrung:
Stereo-Headset
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Verbindung:
Kabel
Bauform:
Over-Ear, geschlossen
Durchmesser Lautsprecher:
40 mm
Mikrofonposition:
Flexibles Bugelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
108 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
42 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
50 Hz - 10 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
2200 Ω
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Geeignet fur:
PC-Gaming
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler, Mikrofon-Stummschaltung
Empfohlene Anwendung:
PC, Spielkonsole
inGame Soundabgriff TV:
3,5 mm Klinke
inGame Soundabgriff Konsole:
3,5mm Klinke
Chat-Soundabgriff:
3,5 mm Klinke
Farbe:
Schwarz
Spezielle Features:
Y-Adapter in PC-99-Farbcodierung
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10
Material Ohrpolster:
Mesh
... >
Peripheriegerät
>
Multimedia (Informationstechnologie)
>
Kopfhörer (PC)
Weitere Suchbegriffe:
Headsets
,
PC Headset
,
PlayStation Headset
,
PlayStation Zubehör
,
computer-headset 3,5 klinke
,
hama headsets
,
headset ohrumschließend
,
Kopfhorer
,
Handy
,
Freisprecheinrichtung
,
Mobil
,
Musik
,
Freisprechanlage
,
Mobiler
,
Mobiles
,
Kommunikation
,
Handy-Headset
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Headset BT700, mit Mikrofon, kabellos, fur PC, Handy, Schwarz
Hama
00139938
ab € 35,31*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kinderkopfhorer Teens Guard, On-Ear, Lautstarkebegrenzung, GN
Hama
00184112
ab € 17,43*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz
Hama
00184118
ab € 13,22*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz/Gelb
Hama
00184119
ab € 13,22*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BE
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BL
Hama
00184163
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, GN
Hama
00184166
ab € 15,56*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, LI
Hama
00184165
ab € 15,56*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, WS
Hama
00184162
ab € 15,81*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Bl
Hama
00184074
ab € 16,78*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Gn
Hama
00184077
ab € 16,99*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Pk
Hama
00184076
ab € 16,79*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Rt
Hama
00184075
ab € 16,79*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Sw
Hama
00184067
ab € 13,13*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Ws
Hama
00184068
ab € 13,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen