Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kabelbox Mini, fur Steckdosenleiste, 23,5 x 11,5 x 12, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00221010
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00221010
EAN/GTIN:
     4047443508393
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
hama kabelbox
kabelbox
- effektiver Schutz: Die Kabelbox versteckt Steckdosenleiste, Stecker und Kabel vor neugierigen Kinderhanden und Haustieren wie Katzen, Hunden oder Nagern und schutzt so Mensch, Tier und Technik - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - aufgeraumtes Kabelmanagement: Kabelsalat samt Steckdosenleiste ordentlich verstecken- Kunststoffbox fur einfaches Verstauen und zum Schutz vor Staub und Dreck - Kabelschutz mit Kabelschlitzen auf zwei Seiten als Kabeleingang und -ausgang fur einen leichten Zugang und eine optimale Luftzirkulation - Gummifuse fur einen rutschfesten Stand des Kabel-Organizers - passend fur eine Standard-3er-Steckdosenleiste mit Schalter - auch zur Aufbewahrung und Organisation von Ladegeraten z.B. furs Handy oder Tablet, kleinen Festplatten, USB-Sticks oder ahnlichen Gegenstanden geeignet - kleine Kabelbox ideal fur Buro und Zuhause - fur mehr Ordnung und Asthetik am Schreibtisch, hinterm TV, beim Gaming Setup, im Wohnzimmer oder Buro, etc. - universell einsetzbare Kabelmanagement-Box: z.B. auf dem Boden oder auf dem Tisch platzierbar - reduziertes, schlichtes Design fur ein stilvolles Wohnbild Lieferumfang: - 1 Kabelbox Mini
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
290.6 g
Hohe:
23.6 cm
Lange:
12 cm
Breite:
12 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
23,5 x 11,5 x 12 cm
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Durchmesser Kabel:
15 mm
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Nagelschelle, Montage, Installation, Schutz, Box, Kabelschutz, Kabel-Organisation, Kabelorganisation, Kabelschutzbox
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 18,32*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 18,30*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,22*
Ähnlich
Hama
00083166
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 12,13*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,13*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,26*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,77*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,98*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,17*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 12,63*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,14*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,13*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,04*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.