Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal-Fernbedienung fur Grundig TVs, IR, lernfahig, leuchtende Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00221065
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00221065
EAN/GTIN:
     4047443506689
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung
- lernfahige Fernbedienung: Mit dem Lernmodus ubertragen Sie die Funktionen der Originalfernbedienung ganz einfach auf die Universalfernbedienung, so bleibt alles erhalten, was Ihnen wichtig ist - smarte Taste fur schnellen Zugriff: 1 Stream-Taste zum Auswahlen des App-Menus, damit Sie schneller zu Streamingdiensten und Co. gelangen - selbstleuchtende Tasten: Ziffernfeld und Hauptasten sind lumineszierend - so ist die Bedienung auch im abgedunkelten Zimmer kinderleicht, ohne, dass Sie erst Licht einschalten mussen - Easy-Mode-Funktion: Der Funktionsumfang der Fernbedienung lasst sich einschranken, damit die TV-Einstellungen nicht versehentlich geandert werden, ideal z.B. im Hotel oder auch fur Senioren - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - so schliest sich der Kreis: Dieses Produkt besteht zu mindestens 20 % aus recycelten Materialien – so nehmen wir an einem umweltfreundlichen Kreislauf teil - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - universale Infrarot-Ersatzfernbedienung fur Grundig TVs mit den Funktionen der Originalfernbedienung- direkt einsatzbereit: voreingestellter Code fur die meisten Grundig TVs - Codes fur weniger gangige Modelle sind einstellbar - herstellerspezifische Sondertasten - ergonomische Haupttasten zur einfachen Steuerung von Lautstarke und Programmauswahl - Funktionsspeicher: speichert alle Funktionen der angelernten Tasten der TV-Universal-Fernbedienung wahrend des Batteriewechsels dauerhaft - mit der grosen Reichweite von 10 Metern konnen Sie den Fernseher auch in grosen Wohnraumen komfortabel steuern - Funktions-LED zeigt an, ob die Fernbedienung ein Signal sendet - Energiesparfunktion: Universalfernbedienung schaltet sich automatisch aus, wenn eine Taste langer als 15 Sekunden gedruckt wird – verlangert die Lebensdauer der Batterien, wenn die Fernbedienung z.B. zwischen Sofakissen feststeckt und eine Taste dauerhaft Druck erhalt - das Gehause dieser Fernbedienung besteht zu 100 % aus recyceltem ABS-Kunststoff Lieferumfang: - 1 Ersatzfernbedienung fur Grundig - 2 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung mit Codeliste
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
174.48 g
Hohe:
26 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
4 cm
Lange x Breite x Tiefe:
22,4x5x2,1 cm
Frequenzbereich:
Keine Angaben
Farbton:
Schwarz
Material:
Recycled Kunststoff
Anzahl ersetzender Gerate:
1
Stromversorgung:
Batterie
Passend fur:
Grundig
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
2
Geeignet fur:
TV
Signalubertragung:
Infrarot
Gewicht ohne Akku/Batterie:
87 g
Tastenanzahl:
48
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB, Fernbedienung, Umschalter, Fernseher, Multimedia, Ersatz, Ersatzteil, TV, MM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00221050
ab € 10,02*
Ähnlich
Hama
00221099
ab € 13,48*
Ähnlich
Hama
00221098
ab € 13,48*
Ähnlich
Hama
00176639
ab € 17,21*
Ähnlich
Hama
00012306
ab € 6,72*
Ähnlich
Hama
00221061
ab € 11,94*
Ähnlich
Hama
00221060
ab € 11,96*
Ähnlich
Hama
00221054
ab € 8,93*
Ähnlich
Thomson
00132672
ab € 7,55*
Ähnlich
Thomson
00132675
ab € 10,44*
Ähnlich
Thomson
00132679
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.