Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Grundausstattung
>
SmartHome Fernbedienung
>
Artikel
Hama Smarte WLAN-Universal-Fernbedienung, Infrarot, fur Sprach-/App-Steuerung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00176639
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00176639
EAN/GTIN:
4047443517579
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
hama universal-fernbedienung
Vorbei ist die Suche nach der richtigen Fernbedienung in der Couch-Spalte oder auf dem Wohnzimmer-Tisch: Mit der All-in-One-Fernbedienung bedienen Sie Ihre Infrarot-gesteuerten Gerate wie Fernseher oder Lampen zentral per App oder Spracheingabe und binden Sie in Ihr Smart-Home-System ein. - per Infrarot-Sender smart machen: Mit der Smart-IR-Remote integrieren Sie jedes mit einer IR-Fernbedienung steuerbare Gerat in Ihr smartes Zuhause – zum Beispiel Fernseher, Klimaanlagen oder Design-Lampen – eine separate Fernbedienung ist nun uberflussig - eine fur alle - uberall: Mit der Universal-WLAN-Fernbedienung steuern Sie TV, DVD-Player, Set-Top-Boxen und Videorekorder von jedem beliebigen Ort der Welt, sogar gleichzeitig, und machen so mit dem Fernbedienungs-Chaos Schluss - lernfahige Fernbedienung: Mit dem Lernmodus ubertragen Sie Funktionen der Originalfernbedienung ganz einfach auf die Universalfernbedienung – so gehen Ihnen keine Funktionen verloren, die Ihnen wichtig sind - gemischte Fernbedienungen programmieren: Kombinieren Sie Befehle verschiedener Gerate miteinander und steuern Sie beispielsweise die Lautstarke des Soundsystems und die Programm-Tasten des Fernsehers in einer eigenen Fernbedienung - ersetzt alle Ihre Infrarot-Fernbedienungen: Die smarte WiFi-Fernbedienung ist kompatibel mit Geraten wie Fernseher, Audiogeraten, Ventilatoren, Klimaanlagen und mehr - schnelle Konfiguration: vorinstallierte Datenbank fur viele Standardgerate sowie einfaches manuelles Hinzufugen von IR-Geraten - ob Amazon Alexa, Google Assistant oder Siri Shortcuts: per Sprachsteuerung komfortabel Ihre IR-gesteuerten Gerate bedienen - ob Sofa, Strandliege oder Buro: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie Ihre Infrarot-Gerate von uberall - einfach automatisieren mit der Hama Smart Home-App: z. B. infrarotgesteuerte Gerate uber Zeitplane und Bedingungen wie Wetter oder Temperatur automatisch ein- und ausschalten - macht Ihre Gerate smart: mit der WLAN-IR-Fernbedienung steuern Sie Ihren Fernseher und andere infrarotgesteuerte Gerate per App und Sprache und integrieren Sie in Ihr Smart-Home-System- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benotigt wird, haben Sie Ihre Gerate innerhalb weniger Minuten eingerichtet - wenn das gewunschte Gerat nicht in der Datenbank zu finden ist, kann die Smart-Remote Befehle der Originalfernbedienung lernen – eine individuelle Programmierung ist moglich - hohe Kompatibilitat: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Amazon Echo Show und Google Nest Hub, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknupfen - Flexibilitat beim Anschluss: Fernbedienung per USB-Kabel und USB-Netzteil einfach an eine Steckdose anschliesen oder beispielsweise per USB-C uber ein Power Pack mit Energie versorgen - Ihre Daten werden ausschlieslich auf deutschen Servern gelagert Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 11.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 WLAN-Universal-Fernbedienung - 1 Netzteil - 1 USB-C-Kabel - 1 Bedienungsanleitung - 1 Sicherheitshinweise
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
107.52 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Lange x Breite x Tiefe:
6,8x6,8x2,4 cm
Frequenzbereich:
0 kHz - 60 kHz
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Passend fur:
Universell
Reichweite:
8 m
Geeignet fur:
Klimaanlagen/TV/Universal
Signalubertragung:
Infrarot, WiFi
Gewicht ohne Akku/Batterie:
34,5 g
Farbe:
Schwarz
... >
Unterhaltungselektronik
>
HiFi (Zubehör)
>
Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe:
smarthome fernbedienung
,
USB
,
Fernbedienung
,
Umschalter
,
Fernseher
,
Multimedia
,
Infrarot
,
Ersatz
,
Sprachsteuerung
,
Ersatzteil
,
Spracherkennung
,
WLan
,
MM
,
App
,
USB-C
,
Sprachbefehl
,
Smart Home
,
Appsteuerung
,
Hausautomation
,
Smart-Home-System
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Fernbedienung, f. TV + Button Netflix, Prime Video, Disney+, programmierbar
Hama
00221050
ab € 10,16*
Ähnlich
Hama Fernbedienungshalter Commander, Schwarz
Hama
00221099
ab € 13,69*
Ähnlich
Hama Fernbedienungshalter Major, Schwarz
Hama
00221098
ab € 13,70*
Ähnlich
Hama Universal-Fernbedienung fur Grundig TVs, IR, lernfahig, leuchtende Tasten
Hama
00221065
ab € 11,99*
Ähnlich
Hama Universal-Fernbedienung fur LG TVs, IR, lernfahig, leuchtende Tasten
Hama
00221061
ab € 11,94*
Ähnlich
Hama Universal-Fernbedienung fur Panasonic TVs, IR, lernfahig, leuchtende Tasten
Hama
00221064
ab € 11,97*
Ähnlich
Hama Universal-Fernbedienung fur Philips TVs, IR, lernfahig, leuchtende Tasten
Hama
00221063
ab € 11,91*
Ähnlich
Hama Universal-Fernbedienung fur Samsung TVs, IR, lernfahig, leuchtende Tasten
Hama
00221060
ab € 11,94*
Ähnlich
Hama Universal-Fernbedienung fur Sony TVs, IR, lernfahig, leuchtende Tasten
Hama
00221062
ab € 11,89*
Ähnlich
Thomson ROC Z107 2in1-Universal-Fernbedienung Zapper
Thomson
00132672
ab € 7,53*
Ähnlich
Thomson ROC1128PHI Ersatzfernbedienung fur Philips TVs
Thomson
00132676
ab € 10,61*
Ähnlich
Thomson ROC1128SON Ersatzfernbedienung fur Sony TVs
Thomson
00132675
ab € 10,63*
Ähnlich
Thomson ROC4301 Web-programmierbare Universal-Fernbedienung 4in1
Thomson
00132679
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen