Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fernbedienung, f. TV + Button Netflix, Prime Video, Disney+, programmierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00221050
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00221050
EAN/GTIN:
     4047443506597
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
hama universal-fernbedienung
Serienjunkies aufgepasst! Mit nur einem Klick starten Sie Ihre Lieblingsserie auf Netflix, Prime Video oder Disney+. Die Universal-Fernbedienung ist mit App-Tasten ausgestattet - so kommen Sie auf direktem Weg zum gewunschten Streamingdienst. - auf dem schnellsten Weg zur Lieblingsserie: App-Tasten fur den direkten und schnellen Zugriff auf Ihre Streamingdienste, von Netflix uber Amazon Prime Video bis Disney+ - Fokus auf die Grundfunktionen: die Haupttasten und das besonders leicht zu bedienende Steuerkreuz zur einfachen Navigation ermoglichen eine intuitive Nutzung der TV-Fernbedienung - perfekte Passform fur angenehmes Zappen: dank der kompakten Grose liegt die Universal-Fernbedienung optimal in der Hand - Licht per Tastendruck: Auf Druck leuchten die Haupttasten fur Volume, Programmwahl und mehr fur ca. 3 Sekunden - noch einfachere Bedienung von Lautstarke, Kanalen, Home-, Play- und Pause-Buttons, Tasten leuchten nur, wenn dies benotigt wird - vorprogrammierte Smart-TV-Fernbedienung: fur uber 1.000 Gerate (u.a. fur die Marken Samsung, LG, Philips, Panasonic, Sony, Grundig und viele mehr) - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - schnell, direkt und intuitiv: So funktioniert Fernsehen und Streaming heute mit der Universal-Fernbedienung fur TV, Smart TV und SAT-STB-Gerate – ideal als Ersatzfernbedienung oder als Alternative zur Original-Fernbedienung- einfache Bedienung von 2 Steuerungsebenen: Fernseh-Fernbedienung fur TV, Smart TV, SAT-STB-Gerate (z.B. SAT-Receiver, Decoder, etc.) und Stream-Abos (sofern vom TV-Gerat unterstutzt) - zum Anlernen: lernfahige Infrarot-Fernbedienung ermoglicht die Programmierung weiterer Funktionen, z.B. die Funktionen der Original-Fernbedienung auf die der Universal-Fernbedienung ubertragen - automatische Codesuche zur komfortablen Programmierung per Suchlauf: Fur jede Marke gibt es eine spezifische Taste auf der Fernbedienung (fur Samsung z.B. Channel +) – damit werden die markenspezifischen Codes schnell und einfach gefunden. Wird kein geeigneter Code fur Ihren Fernseher gefunden, konnen Sie die Codesuche fur alle Marken starten - direkte Codeeingabe zur schnellen Programmierung der TV-Fernbedienung, die Codeliste finden Sie im Lieferumfang oder online auf der Hama Website - mit der grosen Reichweite von 10 Metern konnen Sie den Fernseher auch in grosen Wohnraumen komfortabel steuern - Code Saver: speichert alle Einstellungen der TV-Universal-Fernbedienung wahrend des Batteriewechsels dauerhaft - Battery Saver: schaltet die Fernbedienung aus, sobald eine Taste langer als 15 Sekunden gedruckt wird und verlangert die Lebensdauer der Batterien Lieferumfang: - 1 Universal-Fernbedienung - 2 Batterien AAA Micro - 1 Codeliste - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
147.15 g
Hohe:
18.5 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
4 cm
Lange x Breite x Tiefe:
14x3,8x1,9 cm
Frequenzbereich:
Keine Angaben
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anzahl ersetzender Gerate:
2
Stromversorgung:
Batterie
Passend fur:
Universell
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
2
Geeignet fur:
TV
Signalubertragung:
Infrarot
Gewicht ohne Akku/Batterie:
50 g
Tastenanzahl:
21
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: smarthome fernbedienung, USB, Fernbedienung, Umschalter, Fernseher, Multimedia, Ersatz, Ersatzteil, MM, App
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00221099
ab € 13,69*
Ähnlich
Hama
00221098
ab € 13,70*
Ähnlich
Hama
00176639
ab € 17,13*
Ähnlich
Hama
00221065
ab € 11,99*
Ähnlich
Hama
00221061
ab € 11,94*
Ähnlich
Hama
00221064
ab € 11,97*
Ähnlich
Hama
00221063
ab € 11,91*
Ähnlich
Hama
00221060
ab € 11,94*
Ähnlich
Hama
00221062
ab € 11,89*
Ähnlich
Thomson
00132672
ab € 7,53*
Ähnlich
Thomson
00132676
ab € 10,61*
Ähnlich
Thomson
00132675
ab € 10,63*
Ähnlich
Thomson
00132679
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.