Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson ROC4301 Web-programmierbare Universal-Fernbedienung 4in1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00132679
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00132679
EAN/GTIN:
     4047443478139
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung thomson
universal fernbedienungen
- bis zu 4 Endgerate steuern uber eine Infrarot-Fernbedienung- schnelle, unkomplizierte Programmierung erfolgt uber die webbasierte Datenbank an PC/Laptop/Tablet, 3,5-mm-Klinkenkabel (30 cm) ubertragt die Daten auf die Fernbedienung - bis zu 4 Gerate gleichzeitig programmierbar - geeignet fur TV/DVD/Bluray-Player/STB/VCR/Audio-Gerate - standig aktualisierte Code-Datenbank im Internet verfugbar - Funktions-LED - insgesamt 48 Tasten - Stromversorgung: 2x AAA Batterien LR03 Lieferumfang: - 1 ROC4301 WEB Universal-Fernbedienung - 1 3,5-mm-Klinkenkabel - 2 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung - 1 Sicherheitshinweise
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
143.32 g
Hohe:
25.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4 cm
Lange x Breite x Tiefe:
22,9x5,2x2,5 cm
Frequenzbereich:
Keine Angaben
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anzahl ersetzender Gerate:
4
Stromversorgung:
Batterie
Passend fur:
Universell
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
2
Geeignet fur:
TV
Signalubertragung:
Infrarot
Gewicht ohne Akku/Batterie:
97 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB, Umschalter, Fernseher, Multimedia, Ersatz, Ersatzteil, MM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00221050
ab € 10,16*
Ähnlich
Hama
00221099
ab € 13,69*
Ähnlich
Hama
00221098
ab € 13,70*
Ähnlich
Hama
00176639
ab € 17,13*
Ähnlich
Hama
00221065
ab € 11,99*
Ähnlich
Hama
00221061
ab € 11,94*
Ähnlich
Hama
00221064
ab € 11,97*
Ähnlich
Hama
00221063
ab € 11,91*
Ähnlich
Hama
00221060
ab € 11,94*
Ähnlich
Hama
00221062
ab € 11,89*
Ähnlich
Thomson
00132672
ab € 7,53*
Ähnlich
Thomson
00132676
ab € 10,61*
Ähnlich
Thomson
00132675
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.