Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Magnet-Befestigungs-Set fur Rauchmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00223843
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223843
EAN/GTIN:
     4047443493606
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
co melder
- fur eine einfache und schnelle Decken-Montage von Rauch-, Hitze- und CO-Meldern- schnelle Montage ohne Werkzeug, ohne Bohren und ohne Schmutz - kein Risiko, dass Elektro- bzw. Wasserleitungen angebohrt werden - hochwertiger Marken-Kleber fur sehr hohe Klebekraft selbst auf Holzdecken etc. - einfaches und schnelles Abnehmen eines Melders z.B. fur Batteriewechsel - auch ideal fur die Montage der Melder in Wohnwagen und Booten - passend fur nahezu alle Rauchmelder (Mindestdurchmesser des Rauchmelders 8 cm, Ruckplatte sollte moglichst eben sein fur eine ausreichende Klebeflache) - Mase: O 71 mm x 5,7 mm - verzinkt (Rostschutz) - max. tragbares Gewicht: 250 g Lieferumfang: - 1 Paar Magnetplatten - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
41.29 g
Hohe:
17 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Silber
Ausfuhrung:
Rauchmelder
Bestandteil:
Magnetische Platte
Set-Inhalt in Stuck:
2
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: System, Halterung, Auto, Navigationssystem, Fahrzeughalter, Befestigung, Befestigungssystem, Alarm, Rauchmelder, Kfz, Navigation, Alarmgeber, Alarmmelder, Automobil, Halterungsset, Magnet, Halterungssystem, Magnethalter, bohrfrei
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 18,72*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,32*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,10*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,15*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,32*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,79*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,00*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,32*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,10*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,17*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00020563
ab € 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.