Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Hub, 4 Ports, USB 3.2 Gen1, 5 Gbit/s, inkl. USB-C Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200116
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200116
EAN/GTIN:
     4047443436887
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
hama usb hubs
- Super-Speed-Datenubertragung von bis zu 5 Gbit/s - ideal, wenn Steckplatze Mangelware sind: zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit externer Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur oder Drucker- mit zusatzlichem USB-C-Adapter kann der Hub auch fur Gerate mit USB-C-Schnittstelle verwendet werden - USB-3.2-Gen1-Geschwindigkeit ist bis zu 10x schneller als USB 2.0 - Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich - Stromversorgung erfolgt uber USB Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 und Mac OS ab 10.8 Lieferumfang: - 1 USB-Hub - 1 USB-C-Adapter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
57.59 g
Hohe:
16 cm
Lange:
13 cm
Breite:
3 cm
Kabellange:
0,15 m
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Bus Powered
Anschluss:
USB-C-Stecker, USB-Typ-A-Stecker
Qualitat:
Essential
USB-Standard:
USB-3.2 Gen 1
Gehause Breite:
5,3 cm
Gehause Tiefe:
5,3 cm
Gehause Hohe:
1,3 cm
Anzahl Anschlusse:
4
Anschlusskabel:
Integriert
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Anschluss Details:
4x USB-A / USB 3.2 Gen1 / max. 5 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: USB, Anschluss, Verbindung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054406
ab € 12,23*
Ähnlich
Hama
00205232
ab € 13,72*
Ähnlich
Hama
00305089
ab € 7,53*
Ähnlich
Hama
00305090
ab € 7,64*
Ähnlich
Hama
00205161
ab € 8,73*
Ähnlich
Hama
00305022
ab € 11,63*
Ähnlich
Hama
00200135
ab € 26,67*
Ähnlich
Hama
00305125
ab € 9,55*
Ähnlich
Hama
00200112
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00200105
ab € 27,07*
Ähnlich
Hama
00200121
ab € 4,49*
Ähnlich
Hama
00200118
ab € 9,89*
Ähnlich
Hama
00200122
ab € 10,54*
Ähnlich
Hama
00200119
ab € 5,66*
Ähnlich
Hama
00200120
ab € 5,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.