Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 180 L B 1000 x L 1250 mm 50 my lebensmittelecht klar - 100 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Kunststoffsack 180 L B 1000 x L 1250 mm 50 my lebensmittelecht klar - 100 Stück
Kunststoffsack 180 L B 1000 x L 1250 mm 50 my lebensmittelecht klar - 100 Stück
Kunststoffsack 180 L B 1000 x L 1250 mm 50 my lebensmittelecht klar - 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C812-CC1004-1
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     1004
EAN/GTIN:
     4051612010044
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Kunststoffsack 180 L aus 1A LDPE-Material 50 my für normale Beanspruchung

Robuster Kunststoffsack für die Lebensmittelverarbeitung und anderen hygienischen Bereichen. Der Sack wird aus umweltfreundlichem Polyethylen in 1A Qualität(ohne Regenerat-Anteil!) hergestellt. HACCP-konform, für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Das verwendete Kunststoffgranulat LDPE zeichnet sich durch eine zähere Struktur aus und neigt nicht so schnell zum Aufreißen wie die Materialvariante HDPE. Die my-Angabe (mü gesprochen) gibt die Stärke der verwendeten Folie an, je höher desto robuster wird der Sack. Die Abbildung ist nur beispielhaft und kann vom gelieferten Produkt abweichen.

TIPP: verwenden Sie in Müllsackhaltern besser Abfallsäcke aus LDPE, da der Sack hier besonders stark beansprucht wird

Paßt der Abfallsack zu meinem Müllbehälter bzw. Müllsackhalter?

Messen oder errechnen Sie den Umfang Ihres Behälters oder der Sackhalterung und vergleichen denWert mit dem unten stehenden Umfang. Bei runden Behältern können Sie auch nur den Durchmesser ermitteln und den Wert mit 3,14 multiplizieren, dann haben Sie auch den Umfang. Der Behälterumfang muß kleiner sein, als der Müllsackumfang.

Artikeldetails:

  • Farbe: farblos (klar)
  • Material: LDPE-1A Neuware (Polyethylen)
  • Inhalt: ca. 180 Liter
  • Fertigungsart: Flachsack
  • Abmessungen: B 1.000 x H 1.250 mm, 50 my
  • Umfang: 2.000 mm
  • Verpackungseinheit: 1 Karton mit 100 Stück Polysäcken

Weitere Farben und Stärken siehe unten

Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack, Polysack, Polybeutel, Müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,32*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 72,58*
€ 86,37
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 71,80*
€ 85,44
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 69,21*
€ 82,36
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 67,02*
€ 79,75
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 54,32*
€ 64,64
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurobins
1002
ab € 58,51*
Ähnlich
Eurobins
1003
ab € 67,22*
Ähnlich
Eurobins
1001
ab € 55,47*
Ähnlich
Eurobins
1000
ab € 39,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.