Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffbeutel 20 L B 400 x L 600 mm 75 my lebensmittelecht klar - 400 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Kunststoffbeutel 20 L B 400 x L 600 mm 75 my lebensmittelecht klar - 400 Stück
Kunststoffbeutel 20 L B 400 x L 600 mm 75 my lebensmittelecht klar - 400 Stück
Kunststoffbeutel 20 L B 400 x L 600 mm 75 my lebensmittelecht klar - 400 Stück
Artikel-Nr.:
     C812-CC1002-1
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     1002
EAN/GTIN:
     4051612010020
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Kunststoffbeutel 20 L aus 1A LDPE-Material 75 my für starke Beanspruchung

Robuster Kunststoffbeutel für die Lebensmittelverarbeitung und anderen hygienischen Bereichen. Der Sack wird aus umweltfreundlichem Polyethylen in 1A Qualität (ohne Regenerat-Anteil!) hergestellt. HACCP-konform, für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Das verwendete Kunststoffgranulat LDPE zeichnet sich durch eine zähere Struktur aus und neigt nicht so schnell zum Aufreißen wie die Materialvariante HDPE. Die my-Angabe (mü gesprochen) gibt die Stärke der verwendeten Folie an, je höher desto robuster wird der Sack. Die Abbildung ist nur beispielhaft und kann vom gelieferten Produkt abweichen.

TIPP: verwenden Sie in Müllsackhaltern besser Abfallsäcke aus LDPE, da der Sack hier besonders stark beansprucht wird

Paßt der Abfallsack zu meinem Müllbehälter bzw. Müllsackhalter?

Messen oder errechnen Sie den Umfang Ihres Behälters oder der Sackhalterung und vergleichen den Wert mit dem unten stehenden Umfang. Bei runden Behältern können Sie auch nur den Durchmesser ermitteln und den Wert mit 3,14 multiplizieren, dann haben Sie auch den Umfang. Der Behälterumfang muß kleiner sein, als der Müllsackumfang.

Artikeldetails:

  • Farbe: farblos (klar)
  • Material: LDPE-1A Neuware (Polyethylen)
  • Inhalt: ca. 20 Liter
  • Fertigungsart: Flachsack
  • Abmessungen: B 400 x H 600 mm, 75 my
  • Umfang: 800 mm
  • Verpackungseinheit: 1 Karton mit 400 Stück Polysäcken

Weitere Farben und Stärken siehe unten

Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, müllbeutel 20l transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 20l, Kunststoffsack, Polysack, Polybeutel, Müllsack, Abfallsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,85*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 74,56*
€ 88,73
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 73,44*
€ 87,39
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 71,10*
€ 84,61
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 69,75*
€ 83,00
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 55,85*
€ 66,46
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurobins
1003
ab € 66,00*
Ähnlich
Eurobins
1001
ab € 58,82*
Ähnlich
Eurobins
1000
ab € 38,82*
Ähnlich
Eurobins
1004
ab € 53,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.